アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
ALTimate Force AF100 制電ソフトライトツイル 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89830518
品番
AF-100
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
機動力とデザイン性の融合。腕の曲げ伸ばしや腕や肩への負担を軽減した設計。
着用者の体型に対応するシルエット、さまざまな動きに対応したパターン。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左胸・左袖ペン差し、前立て、携帯電話ポケット
種別
半袖シャツ
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止、ソフト加工
名入れ
可
袖丈
半袖