三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンランマー
タンピングランマー MTX仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844466
品番
MTX-60H
参考基準価格(税別)
¥517,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
打撃力(kN[kgf])
毎回13.6[1390]
ストローク(mm)
(衝撃板)50〜80
寸法(mm)
(機体)985×350×713、(衝撃板)265×340
質量(kg)
64
エンジン形式
ホンダGX-100 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
2.9/2.1
衝撃
10.7〜11.6Hz(644〜695v.p.m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません