曜日別特売

三平チューブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内径(Φmm)35
35
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
20
25
40
50
2
2.5
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
4.2
4.5
5.1
5.5
13
15
18
色透明
内容量1巻(100m)注文コード89861677品番35×0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。

色
透明
内径(Φmm)
35
肉厚(mm)
0.5
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする