LDR6N-W-E11 デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー) 口金E11 89872143

デコライトLED エクセレント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色 注文コード89872143 品番LDR6N-W-E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光色など8種類から選べます 他の種類を見る

デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。

光色昼白色 口金E11 全光束(Lm)605 定格消費電力(W)5.5 電球の種類LED 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)360 定格電流(mA)90 ビーム角度(°)36(広角) 調光方式非対応 演色指数(Ra)80以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする