デコライトLED エクセレント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89872204 品番 LDR6L-M-E11/27/D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。

光色電球色 口金E11 全光束(Lm)540 定格消費電力(W)5.8 電球の種類LED 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)221 色温度(K)2700 定格電流(mA)90 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)25(中角) 調光方式対応 演色指数(Ra)80以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする