曜日別特売
LDR6L-M-E11/24 デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー) 89872238

デコライトLED エクセレント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光色赤系電球色
定格消費電力(W)197
全光束(Lm)485
ビーム光束(Lm)485
内容量1個注文コード89872238品番LDR6L-M-E11/24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。

光色赤系電球色口金E11全光束(Lm)485定格消費電力(W)197電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)485定格電流(mA)90RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)25(中角)調光方式非対応演色指数(Ra)80以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする