LDS6L/A2/D デコライトLED フィラメント アンティーク E26 STE(エス・ティー・イー) 89872807

デコライトLED フィラメント アンティーク E26

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89872807
品番
LDS6L/A2/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デコ・フィラメント・アンティークはLED照明に革新的進化をもたらしました。平面発光だった通常のLED電球に対し、縦型に配したフィラメント形状の発光部が、高効率な立体的全周囲発光を実現。さらに特殊な放熱技術により、ヒートシンクを廃した結果、ソケットの付近に影ができず、これまでのLED電球とは比べ物にならないほどの軽量化にも成功しました。レトロでクラッシックなランプシェードから、モダンなデザインのものまでベストマッチします。また電球だけを天井からシンプルにつり下げたり、スタンドに取り付けるだけでも、十分に存在感を発揮するデザイン性の高いLED電球です。

定格消費電力(W)
5
質量(g)
55
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×138
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
2400
定格電流(mA)
100
光色
赤系電球色
調光方式
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする