※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
スプールストッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸径D(Φmm)
16
10
13
16
20
25
32
全長L(mm)
90
90
90
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
100
110
120
130
140
150
160
170
180
10
15
60
200
全118種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89975532
品番
SSTS16-90
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
公差D(mm)
-0.032、-0.075
寸法H(mm)
24
寸法K(mm)
10
寸法T(mm)
8
寸法b(mm)
22
寸法dk(mm)
16
軸径D(Φmm)
16
全長L(mm)
90
材質
(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜
硬度HRC
(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
付属六角穴付きボルト
M10-120
ねじ部
(M-P)10×1.5