※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)1/2/5 最小表示(%)0.1 ひょう量3000g/6000g/12000g ひょう量(g)3000/6000/12000 注文コード89986601 品番EW12KI-K-02N00 (使用地域:2地域)
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は最小表示・ひょう量など72種類から選べます 他の種類を見る

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)
ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

最小表示/目量(mm)1g/2g/5g ひょう量3000g/6000g/12000g 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 質量(kg)約1.5 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 計量皿寸法W(mm)133 計量皿寸法D(mm)170 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 外形寸法H(mm)53 使用地区道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方 用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様●減算式風袋引き量:3000g/6000g/12000g 種類電子天秤 温度範囲(℃)5〜35 ひょう量(g)3000/6000/12000 最小表示(g)1/2/5 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個)5、10、25、50、100 最大計数値(個)12000 質量最小表示(g)単位質量:1、100%質量:100 検定付き 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)133 最小表示(%)0.1 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 使用範囲(g)20〜3000/40〜6000/100〜12000 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 動作温度(℃)5〜35 精度等級3級 風袋引方法あり 動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 計量皿形状 ひょう量単位g・個数・%
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付(品番をご確認ください。)は該当する書類を付けて出荷します。
※校正書類付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89986906
2024-01-16
用途:
珈琲の計量
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

反応速度も的確で安定も早いです
メンテナンスも容易で助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
89986565
2018-02-17
用途:
商品の計量に使用してます
株式会社 田舎塾 様 (農・林・水産業)

天板が洗えて衛生的で、検定付きなので安心して出荷出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする