EW1500I-K-06N00 (使用地域:6地域) 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D 89986766

※代表画像

検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.2/0.5ひょう量600g/1500g注文コード89986766品番EW1500I-K-06N00 (使用地域:6地域)
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)
ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示/目量(mm)0.2g/0.5gひょう量600g/1500g測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)質量(kg)約1.5電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)計量皿寸法W(mm)133計量皿寸法D(mm)170外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190外形寸法H(mm)53使用地区福島県、茨城県、新潟県付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●減算式風袋引き量:600g/1500g種類電子天秤温度範囲(℃)5~35ひょう量(g)600/1500最小表示(g)0.2/0.5表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100最大計数値(個)7500質量最小表示(g)単位質量:0.2、100%質量:20検定付き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)133最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)使用範囲(g)4~600/10~1500表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)5~35精度等級3級風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)計量皿形状ひょう量単位g・個数・%
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付(品番をご確認ください。)は該当する書類を付けて出荷します。
※校正書類付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89986906
2024-01-16
用途: 珈琲の計量
市野珈琲卸売・小売業

反応速度も的確で安定も早いです
メンテナンスも容易で助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 89986565
2018-02-17
用途: 商品の計量に使用してます
株式会社 田舎塾農・林・水産業

天板が洗えて衛生的で、検定付きなので安心して出荷出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする