ロックペイント
ロックペイントの ジンク/耐熱塗料
ロックペイントの ジンク
ロックジンクスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
89999935
品番
H62-3301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
微粒子亜鉛末を使用しており、防錆効果を発揮します。
鉛・クロム系化合物を原料に使用しておりません。
用途
門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品など鉄部の亜鉛メッキ調塗装に。
亜鉛メッキの補修、改修用に。
色
シルバー
亜鉛末含有量
83%
仕様
塗膜乾燥後の亜鉛含有率/約83%
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
塗り重ね可能時間(分)
30分以上(20℃)
危険等級
V
塗膜厚(μm)
乾燥後(2回塗り)/80
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.17L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.4〜0.6(タタミ約0.3枚)
特性
防錆
試験項目
耐塩水噴霧試験(600時間)/異常なし
乾燥時間
夏期/10〜20分、冬期/30〜60分
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のあるところでは使用、保管しないでください。
※保管する場合は、幼児の手の届かないところで保管してください。
※さび止め効果は鉄面または亜鉛メッキ面に直接塗ることで得られるため、赤く錆びたところ、塗膜のあるところは手工具、電動工具などを用いて除去してください。