G’ZOX プロスペックフラッシングオイルのレビュー
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。
本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
【用途】エンジン内部の洗浄用
末松音楽教室 様2013-02-18
- 用途:
- 20万キロのエステマハイブリッドに使用。急にオイルが食い始め潤滑の不純やストレーナーの目詰まりの解消に使用。
- 対象商品:
- 32645496
エステマハイブリッドのオイル交換前に一缶注入、マニュアルモードにし約15分間暖気後、エンジン停止速やかにオイル排出。真っ黒でねばいオイルが出た様でフラッシングの効果を半信半疑で実感。その後は、今までとエンジンのノイズ音は変わらず。ただコールドスタート後は暖気まで以前よりエンジンは高回転で周り、音の変化は、はっきりと違う。いい効果なのかは、分かりません。以前よりオイルの汚れ具合の頻度は、遅いような気がします。
1人が参考にしています
2012-06-24
- 用途:
- 16年式タウンエーストラック走行40000KMに使用
- 対象商品:
- 32645496
暖気運転後、説明書の通りG’ZOX プロスペックフラッシングオイル投入 アイドリングで15分、回転数1500その後抜く(約4L結構汚い)それから新油を約3L入れてアイドリングで10分 その後オイルを抜き エレメント交換 新油を規定量入れる オイルライン洗浄終了 結果はオイルゲージの確認がしずらいくらい綺麗です(新車時より綺麗)エンジンが軽くなりました。
今までオイル交換は(カストロールRS)5000K エレメント交換は10000Kサイクルでした
今回はMonotaRO SM/CF 5W-30を使用 全然問題ない見たいです 今後交換サイクルはオイル、エレメント共3000Kでいきます。(両方MonotaROで行きます)
2人が参考にしています
2011-07-30
- 用途:
- 自動車のエンジンフラッシング
- 対象商品:
- 32645496
12年落ち5万kmのトヨタ車4E-FTEエンジンに使用。
暖気後エンジンオイルを抜いたところで基準量半分の新油と本品を入れてフラッシング。まめにオイル交換していた車だが抜いた油は若干マーブルがかって黒く汚れていた。走行してみての違いは感じなかったが,エンジン内部の汚れを落とせて気分的には満足。古いターボ車だが異音・オイルにじみ・排気の白煙などなし。今後も定期的に実施してみたい。
2人が参考にしています