トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 5W-30のレビュー
API規格 SN、ILSAC規格 GF-5の基準をクリアし5W-30の粘度グレードが要求されるエンジンのための最新オイルです。
優れたベースオイルと耐摩耗添加剤技術により優れた耐摩耗性を発揮しエンジン内部を保護します。
汎用性に大変優れており新旧のほぼ全てのトヨタ車に対応しています。
API CF相当の性能を有しており適合するディーゼル車にご使用して頂けます。
2016-03-11
- 用途:
- 自家用車のエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 38280286
平成14式のD4エンジンなので純正の鉱物油を買って交換した。化学合成油はパッキン類を傷め、又D4エンジンなので廉価な純正をチョイスした。交換直後はやはりパワーが違うね。
1人が参考にしています
2015-02-03
- 用途:
- 純正オイルを使用してオイル交換をする、普通のことです。、
オイルの性能からすれば、外品のほうが価格が高いくらいで、なぜ、いままで扱ってこなかったのかが逆に不思議な気がします。
純正品の流通ルートからして、モノタロのように住友商事系のルートから正規に購買されるものなら安心。
(カーショップなどで扱う純正品オイルは模造品の可能性もあり、信頼感にかけます)
4人が参考にしています
2014-04-01
- 用途:
- 自家用車のオイル交換
- 対象商品:
- 38280286
ここ十年オイル交換はディーラー任せでしたが、ここのところの出費の多さから久しぶりに自分で行いました。近所のホームセンターで価格調査をしたところ3割ほど安く手に入りました。週末天気が良さそうだからオイル交換をしようかなと思ったら水曜日に発注すれば届くので助かります。
2015-08-15
- 用途:
- ダイハツ軽自動車のオイル交換
- 対象商品:
- 38280286
ディーラーのメンテナンスパックに入っているけれど、半年点検の頻度以上にオイル交換をするので購入。
ペール缶で欲しかったけど、無かったので4L缶。
結局、ペール缶を他所で買ったので、次回からは4L缶は買わないと思います。
なぜ無いんだろう?
1人が参考にしています
2015-02-07
- 用途:
- 車のエンジンオイル
- 対象商品:
- 38280286
11万キロ走破のグランビアのエンジンが静かになりました、回転も心持ちスムーズに??交換前は同じトヨタの10W-30を一年間使用しての交換でした。
1人が参考にしています
2014-12-07
- 用途:
- プリウスのエンジンオイル交換に 使用します。
- 対象商品:
- 38280286
実際に使用するのは3リットルですが 残ったオイルは 油差しに入れて 給油の必要な機械に差します.