LLC (クーラント・不凍液)のレビュー
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【用途】エンジン冷却液
2024-12-16
- 用途:
- マイカーのLLC交換
4年有効と価格が魅力でした。
ノズルがもう少し長いと注ぎやすいと思います。
山本ケミカル株式会社 様2025-02-06
- 用途:
- 車の補充用に
ふと見ると減っていたクーラント
ちょうどいい2Lです。
カーサービス ソウデン 様2024-08-01
- 用途:
- クーラントの交換に
- 対象商品:
- 45535271
非常に使いやすいです!!希釈済みとの事でそのまま使えますし、コックが付いてるので必要分だけジョッキに取れるのがうれしいです。
2025-03-07
- 用途:
- 車検時に冷却水を交換する作業に使用
今回2回目の使用で前回の使用から何ら不具合が無かったのでリピートしました。
手ごろな価格なのでこれからも使っていこうと思います。
2024-06-27
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 74858086
軽トラのクーラント液交換に使いました。希釈せずにそのまま使えるので分かりやすく、また経済的で有難いです。
2人が参考にしています
2025-04-14
- 用途:
- クーラント交換
とてもお値打ちでいつも注文しています製品も大変満足しております。
2025-04-28
- 用途:
- 車に使用
容量の大きな品物を探していたので、ちょうど良い量の物が見つかって良かった。サイズ感が良いので、次回も購入したい。
2024-03-22
- 用途:
- 車/バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 74858113
そのまま使えることと耐久性や成分が気に入って2018年から定期的に購入してます。軽自動車/オートバイに2年交換で使用していますが今のところ不具合もありません。
3人が参考にしています
2024-03-28
- 用途:
- 軽自動車の冷却水交換
- 対象商品:
- 74858086
2年ごとに取り替えるのがわずらわしくなったのでこちらの超寿命llcに取り替えてみた、緑色のllcから青色のllcに変えたので少し緑青色っぽいが、取り替えてから2年半たつが未だ綺麗です。
2024-03-11
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 74858113
トラクターのクーラント交換に使用。汚れが見やすいようにピンク色を選択。良好です。
空いた容器は、ノズル付きです。すぐ捨てるのはもったいない気がしたので、チェンソー等の携帯の混合ガソリン容器に使おうかな?と考えてます。
2人が参考にしています
2023-11-15
- 用途:
- 車両のエンジン冷却用
- 対象商品:
- 45535271
自家用車両や農業機械に使用しています。20L入りが2回目の購入ですが、コスパがとても高く、冷却性能や凍結防止効果等も問題なく、エンジンも好調で、今後も継続して購入したいと思います。
オートショップ AD 様2024-04-01
- 用途:
- 販売車輛のメンテ
- 対象商品:
- 45535271
良く読まないで1000円安いからとの事で購入しましたが、希釈NGの商品でした。残念。。。
1人が参考にしています