バックステップ FACTOR-X レース&ストリート対応のレビュー
FACTOR-Xヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。軽量&高強度レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。・本体 アルミニウム A2017材・ペグ部 アルミニウム A6082材TUV規格認定(TUV基準 1500N)※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。ヒールプレートアルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。クイックリリース式ベースプレート耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACKステップバー中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。複列式ベアリング高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。チェンジ(&ブレーキ)ペダルの位置調整を可能としました。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。