R-StageBoreUpKit/オイル取出し口シリンダー付のレビュー
50cc(FI)横型エンジンで唯一ヘッドチューニングを行えるRステージシリーズ。SP武川社伝統のRステージヘッドの技術を採用し、ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能としました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことが出来ます。Rステージヘッド大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。大幅に向上した吸排気効率と共に、排気量アップと高性能インジェクションコントローラーを組み合わせる事で、ノーマルヘッドとは比較出来ない高出力を発揮します。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)・バルブステムシャフト径 4.5mm・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。