カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)

「惞」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3871件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8672件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • フューエルフィルター EXCEL(エクセル)

    フューエルフィルター

    EXCEL(エクセル)(68件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ

    アルフィン(旧:共和)
    36,060税込39,666
    1枚
    6日以内出荷
    アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!。シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。本製品は現場組み立て製品となります。全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として)材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型全長(mm)900~4000シルバー/ステンカラー/ブラックシリーズAD2シリーズ先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋))出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)35サービス分類オーダー・加工
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(232件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ

    エアフィルタ オートドレンN.O

    モノタロウ(87件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1149件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ

    エアフィルタ セミオートドレン

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
  • エアーフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアーフィルター

    Roadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
    1,125税込1,238
    1個
    翌々日出荷
  • FC防水フィルム フリーカット 白十字

    FC防水フィルム フリーカット

    白十字(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。 透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。 剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。 はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷