264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に 材質PA6 適合電線1.25~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。 仕様3.0sq30A以下 材質PVC 質量(g)113 使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電線サイズ0.5~2.0sq 材質黄銅 定格DC12V・200W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。 手の届きにくい場所も拭くことができます 。 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に 材質ABS、磁石 質量(g)約530 寸法(cm)約16×13.5×3.5 対応ガラス板厚(mm)3~8程度
1個
989 税込1,088
当日出荷

DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
用途配線コードの検電に。 電圧許容範囲(V)DC6~24用
1個
299 税込329
当日出荷

吸収性、速乾性に優れています。
用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適 寸法(mm)400×400 黄/灰 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(100個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。半分に分けられるので、持ち運びや収納が楽に行えます。防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。
用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー2分割タイプ。 質量(kg)17 オレンジ 材質(本体)ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg)280 寸法(cm)215×64×19 材質(ベルト)ナイロン
1台
188,940 税込207,834
3日以内出荷

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。 セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本 長さ(mm)150/210/220
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
用途窒素ガス用バルブ 材質黄銅クローム
1袋(100個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ギアクラフトプリッジ0.8g
<強波動マイクロスプーン>マイクロスプーンで、力強いウォブリングアクションが特長。「小さいのに強波動」というこれまでにないコンセプトで活性の高い魚を釣る事ができます。レンジをキープしやすい設計で様々な誘いを演出できるため、スプーンだけで釣りをしたい人にオススメです。ただし、アオミドロが絡むような状況では動きが悪くなります。
寸法(mm)21 質量(g)0.8 針規格VANHOOK SP-21 #8 リングサイズVANHOOK VSR-B#0
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナビス(アズワン)移乗用ウイングボード
ウィング形状でスムーズな移乗が行えます。 裏面には滑り止めがついており、安定した移乗が可能です。
仕様●サイズ(mm):約760×225×15●重量(kg):約1.5●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg●裏面滑り止めシート付 アズワン品番8-551-01
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

日本製
用途便利で強い両方スナップ付! ニッケル 入数F複100個入り
1セット(100個)
2,698 税込2,968
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay) 直径(Φmm)55 質量(g)約340 奥行(mm)100 電源DC1V2/1A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)(最大)600 レンズサイズ(mm)3.9 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 対応フォーマットFAT32 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 最低被写体照度(Lux)3 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔回りまですっぽり覆える農用ハットです。シンプルなアースカラーの5色展開でその日の気分や服装に合わせてお選び頂けます。
用途ガーデニング、農業、清掃、家事などに。 材質ポリエステル80%、綿20% サイズフリー
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)29 機能曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアクラフトプリッジ0.5g
<強波動マイクロスプーン>マイクロスプーンで、力強いウォブリングアクションが特長。「小さいのに強波動」というこれまでにないコンセプトで活性の高い魚を釣る事ができます。レンジをキープしやすい設計で様々な誘いを演出できるため、スプーンだけで釣りをしたい人にオススメです。ただし、アオミドロが絡むような状況では動きが悪くなります。
寸法(mm)21 質量(g)0.5 針規格VANHOOK SP-21 #8 リングサイズVANHOOK Expert Ring 「Glide」#0.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他 寸法(mm)モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ7インチ 質量(g)約280 入力信号AHD/NTSC(自動識別) 記録メディア4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売 出力信号AHD 照度(Lux)0.001 画素数100万画素 画角150° 関連資料(0.63MB)
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

前後左右に自在に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。 状況に合せて2パターンの装着が可能。 ツールケース本体とホルダーの着脱が可能。ベルトから外さなくてもツールケース本体の交換・取り外しができます。 ヒンジ機能付で、前後に動いてジャマにならない。
寸法(長さL×幅W)(mm)約220×80 タイプハンマー差し 適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)カラビナ通し無し
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷

1枚
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様 材質(本体)ZAM1.2t粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135 質量(kg)5.8 材質(取手)SUS304 可変式コンビネーションロック
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BELCATギター・ベース用ワイヤレスシステム!日本国内電波法に準ずる技適認証取得済み(本体裏面に記載) ワンタッチ操作で簡単接続、ケーブルレスでプレイが瞬時に可能。電波干渉に強いUHFデジタル転送、約50mの到達距離を実現。 操作は至ってシンプル。小型の送信機と受信機を楽器とアンプに接続し、スイッチをオン。 チャンネルがリンクすればケーブルレスで即座にプレイが可能になります。 4つの周波数チャンネルを切り替え可能、同環境下にて最大4台まで同時使用が可能です。
セット内容受信機、送信機、専用充電池×4(うち2本は交換用)、USBケーブル、専用ポーチ 質量(g)約30.5(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×53×20(プラグ除く) 使用電源DC5V/500mA、専用充電池(350mAh3.7V) 周波数帯域(kHz)20Hz~20 連続使用可能時間約2 到達距離(m)約50 送信出力PF10mW 充電時間(時間)約1.5 歪率(%)<0.05未満 ダイナミックレンジ90dB レイテンシー<3ms未満
1セット
12,790 税込14,069
9日以内出荷

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは4.5インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでmicroSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他、ケーブル(5m) 寸法(mm)モニター:約118×78×29(突起部は除く)、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ4.5インチ 質量(g)約100 入力信号AHD720P/NTSC480TVライン(自動識別) 記録メディア4~32GB(クラス10以上)※マイクロSDカードは別売 出力信号AHD 照度(Lux)0.001 画素数100万画素 画角150°
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ニシキ工業オフィスチェア
エコ商品
快適な座り心地のオフィスチェアです。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。
幅(mm)600 足外径(Φmm)600 座高(mm)425~555 グリーン購入法適合
1脚
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
仕様●色:ワイン●サイズ:6●サイズ(cm):23.0~23.5●材質/仕上:アッパー/PVC、底/ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:324-0706 アズワン品番67-2362-39
1足
1,598 税込1,758
5日以内出荷

耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
仕様●サイズ:9号●サイズ(cm):26.0~26.5●色:ワイン●材質/仕上:アッパー:PVC、底:ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:323-4363 アズワン品番67-2362-41
1足
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1枚
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
1足
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,790 税込3,069
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個(1個)
119 税込131
3日以内出荷

。耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
仕様●色:ワイン●サイズ:8号●サイズ(cm):25.0~25.5●材質/仕上:アッパー/PVC、底/ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:324-0707 アズワン品番67-2362-40
1足
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1枚
2,590 税込2,849
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

結びやすいミシン目付き。 隙間なく結べる、特殊構造。 日付けや感染症名の書き込み欄付き。 実用新案申請商品。
1袋(60L)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304 材質(シール)NBR、HNBR 最高使用圧力(MPa)1.0 口径(Φmm)13 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。 材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)制御機能拡張ソフトウェア PRSH-WIN1
ネットワーク監視表示灯を使った運用を支援するために、OS標準 搭載のRSHコマンドには無い、機能と安定性を拡張したコマンドプログラムです。
対応OSWindows7
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷