カテゴリ

  • 自動車補修部品(1,183)
    • 車用白熱球/バルブ(149)
    • 車用ハロゲンバルブ(144)
  • 制御機器(10,354)
    • 産業用ACアダプタ(68)
    • スイッチング電源(1,058)
  • バイク部品(1,358)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(29)
    • 交換用電球(181)
  • トラック用品・パーツ(642)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(137)
  • 家電(230)
    • アルカリ乾電池(単5形)(2)
  • 防犯用品(1,025)
    • ACアダプター・電源 防犯カメラ用(22)
  • バッテリー・電装(827)
    • 自動車用リレー(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,487)
  • パソコン/周辺機器(2,184)
  • 空調・照明・電設資材(1,075)
  • 船舶用品・漁業資材(1,005)
  • カー用品(993)
  • 作業服(923)
  • 自動車純正部品(796)
  • メカニカル部品(789)
  • 農業機械(753)
  • 電気材料(603)
  • 測定用品(579)
  • バイク純正部品(571)
  • 電動工具(386)
  • FA担当者のオススメ新商品(319)
  • 機構部品(256)
  • 切削工具(227)
  • トラック純正部品(221)
  • 科学研究・開発用品(212)
  • 防災用品(209)
  • 安全用品(173)
  • 学童・教育用品(141)
  • 作業工具(130)
  • 物流用品(129)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(117)
  • フォークリフト・産機・建機用品(104)
  • 建材・エクステリア(91)
  • 農業・園芸資材(89)
  • 店舗什器・備品(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • エンジン工具(80)
  • 溶接用品(76)
  • 医療(71)
  • 建築金物(66)
  • 測定関連サービス(64)
  • 介護用品(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 事務用品(50)
  • オフィス家具(45)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 厨房用品(39)
  • 食品・飲料(38)
  • 清掃用品(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 梱包用品(25)
  • 卓上消耗品(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 塗料(21)
  • 研磨材(21)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • ヘルスケア(13)
  • 完成車(13)
  • 住設機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 空圧工具(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全保護具(7)
  • マスク(7)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 日用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • テープ(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ガラス球形式
タイプ
口金
ブランド
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)・KOITO(小糸製作所)・Panasonic(パナソニック)・マザーツール・bitstrong(ビットストロング)・Meltec(大自工業)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・M&H・GSユアサ・BIGM(丸山製作所)・CKD・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・RS PRO・SMC・TRACO POWER・サンエス・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v」の検索結果

36,195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(393件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(193件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(282件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル S25

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H11 12V

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
  • ACアダプター 12V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 12V

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H8 12V

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ

    ハロゲンランプ H3 12V

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
    用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単5形 12V

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
    用途ライター・カーリモコン質量(g)約6.0タイプ単5形電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用

    モノタロウ(242件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(526件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル G18

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • ウインカーリレー 12V モノタロウ

    ウインカーリレー 12V

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
    用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして規格10W×2+3.4W電圧(V)12販売区分業務用
  • ACアダプタ12V3A メイワパーツ

    ACアダプタ12V3A

    メイワパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
  • コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ

    コンパクトホーン 12V 車検対応品

    モノタロウ(404件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
    用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)販売区分業務用
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(195件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付

    STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
  • ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFT

    ジャンプスターター 12V専用 10400mAh

    LUFT(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
    用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35色ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
  • ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウ

    ICウインカーリレー 12V LED対応

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
    用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
  • μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    μ84電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(42件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    色クリアタイプμ84電球定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
  • ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 モノタロウ

    ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
  • ACアダプタ12V2A メイワパーツ

    ACアダプタ12V2A

    メイワパーツ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
  • ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • 回転灯用電球12V5W パトライト(PATLITE)

    回転灯用電球12V5W

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
    用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18