カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「230-0089900」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーパック KITACO

    パワーパック

    KITACO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。 I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。 また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。 ※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。 ※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。 ※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。 ズーマーX JF52全車種
  • i-Map カプラーオンSET KITACO

    i-Map カプラーオンSET

    KITACO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パワーパック KITACO

    パワーパック

    KITACO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • Vベルト(タイプX) KITACO

    Vベルト(タイプX)

    KITACO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACO

    パワードライブKIT タイプX(JOG系)

    KITACO(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
    メーカーヤマハ
  • パワーレブCDIユニット2 KITACO

    パワーレブCDIユニット2

    KITACO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
  • パワーパック50 KITACO

    パワーパック50

    KITACO
    31,900税込35,090
    1個
    5日以内出荷
    50ccのままで高出力化が可能なハイコンプピストン、ハイカムシャフトSPL、ケーヒンPCΦ20ライトキャブレターKITがワンセットになったコンプリートKIT。ノーマルと比較にならないパワーを搾り出せます。 さらにはマフラーの交換や電装チューニング、ポート加工等を行うとさらなるパワーアップも可能です。 また、ハイコンプピストンは様々な車種にも対応できる様、ピストン、ピストンリング、ピストンピンが1SETなった50ccハイコンプピストンSETも設定しています。 ※1ダックス50に装着する場合、メーカー製フュエルコックタイプ1が必要です。 ※2 装着にはスロットルホルダーの加工と別途スロットルケーブルが必要です。 ○ボア径:Φ39 ○ピストン:鍛造 2R仕様/WPC+MOS2加工 ○重量:35g(ノーマル40g) ○キャブレター左出しタイプ ○M/J#85 P/J#35 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※一部シャリーやスーパーカブの幅が広いカムを採用し ているモデルは使用不可 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ 全車種 ダックス50※1 AB26全車種 ジャズ 全車種 XR50R/CRF50F※2 AE03全車種
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • I-MAP(VER.2) KITACO

    I-MAP(VER.2)

    KITACO(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • ケブラードライブベルト KITACO

    ケブラードライブベルト

    KITACO(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
  • プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

    プログレス レーシングCDI

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
    仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
  • RED REVリミッターカット POSH Faith

    RED REVリミッターカット

    POSH Faith(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系)

    KITACO(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
    メーカーホンダ
  • ベルト NTB

    ベルト

    NTB(150件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(1450件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT4使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ハイスピードプーリーKIT TAKEGAWA(武川)

    ハイスピードプーリーKIT

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
  • ハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系)

    KITACO(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
    メーカーホンダ主な適合車種トゥデイ AF61全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、ジョルノクレア/-DX AF54全車種、リード50 AF48全車種、トピック/-プロ/-フレックス AF38全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999、バイト AF59全車種
  • i-Map カプラーオンSET KITACO

    i-Map カプラーオンSET

    KITACO
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。キタコ社製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)。また、キタコ社製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。