カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,926)
  • 自動車純正部品(1,067)
  • 制御機器(450)
  • メカニカル部品(438)
  • 事務用品(263)
  • パソコン/周辺機器(240)
  • バイク純正部品(187)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(183)
  • 配管・水廻り設備部材(175)
  • バイク部品(166)
  • オフィス家具(160)
  • 農業機械(131)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 日用品(101)
  • 自動車補修部品(100)
  • 電気材料(86)
  • 切削工具(84)
  • 油圧機器・油圧ホース(73)
  • 作業工具(72)
  • 測定用品(70)
  • 保管用品(61)
  • 機構部品(60)
  • 塗料(54)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • 学童・教育用品(39)
  • 住設機器(35)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 医療(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 防犯用品(26)
  • カー用品(26)
  • 建築金物(24)
  • 作業服(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 物流用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 梱包用品(14)
  • 家電(13)
  • 縫製用品(13)
  • 食品・飲料(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 照明(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 手袋(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 介護用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「4b-5」の検索結果

7,816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(838件のレビュー)
309税込340
1パック(5m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品モノタロウ(152件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
クラフト封筒 モノタロウクラフト封筒モノタロウ(588件のレビュー)
189税込208
1パック(100枚)
当日出荷
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒としてクラフト色窓枠なし貼り合せ位置センター貼り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ(356件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1130件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
クリップボードH コクヨクリップボードHコクヨ(39件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
389税込428特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(631件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(225件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(77件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(416件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
659税込725特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(323件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から5日以内出荷
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
Pタイル タジマ(田島ルーフィング)Pタイルタジマ(田島ルーフィング)(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど寸法(mm)304.8×304.8仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED多目的灯 YAMAZEN(山善)LED多目的灯YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
マルチカラーペーパー スマートバリューマルチカラーペーパースマートバリュー(2件のレビュー)
889税込978
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
7色4サイズのバリエーション豊富な国産カラーペーパーです。 色はレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、サイズはB5、A4、B4、A3の4サイズ展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約71紙厚(μm)約91適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
ノート A罫 A5 モノタロウノート A罫 A5モノタロウ(8件のレビュー)
59税込65
1冊(30枚)
当日出荷
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■セミB5の注文コード:48670835 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。サイズA5縦(mm)210横(mm)148行数24紙質上質紙A罫坪量(g/m2)70罫幅(mm)7製本無線とじ
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナカラー封筒 50枚パック 長3 長4オキナ(20件のレビュー)
578税込636
1パック(50枚)
当日出荷
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
端子セット モノタロウ端子セットモノタロウ(19件のレビュー)
859税込945
1箱
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
ハレパネスタンド プラチナ万年筆ハレパネスタンドプラチナ万年筆(9件のレビュー)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ニューエコのりパネ アルテニューエコのりパネアルテ(6件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
のり付きパネル。 ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。 軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナクラフト封筒 100枚パック KP85オキナ(32件のレビュー)
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定坪量(g/m2)85テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
...