カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(720)
  • 制御機器(63)
  • メカニカル部品(30)
  • 建築金物(30)
  • バイク部品(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 作業工具(21)
  • 農業機械(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 測定用品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 家電(13)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2s-5」の検索結果

1,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D2S

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
    質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用) 第一機材

    フロアーハッチ Pタイル貼物用 アルミ目地デルタハッチ 簡易密閉型(一般用)

    第一機材
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。D-2タイプ は内枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
    屋内用
  • 足場吊りチェーン コンドーテック

    足場吊りチェーン

    コンドーテック
    34,980税込38,478
    1袋(15本)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    型式K型
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,498税込7,148
    1個(500g)
    5日以内出荷
    スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    8,798税込9,678
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラクラクチェーン コンドーテック

    ラクラクチェーン

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1袋(10本)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    型式KS型
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • S Series(SS5Y5-45S2D) SMC

    S Series(SS5Y5-45S2D)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • S Series(SS5Y3-45S2D) SMC

    S Series(SS5Y3-45S2D)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9 EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス PXMB9

    EPSON(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • グラフイツク, スク-プ エア 2 3C5-2137D-S0 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク, スク-プ エア 2 3C5-2137D-S0

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • (S33D5)トランスミッションコントロールレット リング NO.2 トヨタ

    (S33D5)トランスミッションコントロールレット リング NO.2

    トヨタ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • DINレール取付用ベース omron(オムロン)

    DINレール取付用ベース

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    品名DINレール取りつけ用ベース
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND R/W:2000MB/s 5年保証 Apacer

    <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND R/W:2000MB/s 5年保証

    Apacer
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
  • ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-2-S-Cシリーズ

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-2-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。外部パイロットエアサプライがあります。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-2-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7392アズワン品番65-8015-65
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
...