カテゴリ
- 厨房用品(11)
- バイク純正部品(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「hc-116」の検索結果

穴埋め・成形用 エポキシパテ
セメダイン(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(60g)ほか当日出荷から翌々日出荷エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790750-260625-02.jpg)
ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)1150電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)11.6
耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器
パール金属¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。深型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約2本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)290×230×295質量(g)1027容量(L)5適合容量(L)3.7
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な深型茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)250×190×260サイズ3L質量(g)734容量(L)3適合容量(L)2
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約2本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な深型茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)285×230×290質量(g)1046容量(L)5適合容量(L)3.7
ミル セラミック IH対応軽量玉子焼
パール金属¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。軽量、金属ヘラ使用可能。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)362寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370(全長)×135×90寸法(cm)13×18
フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷1.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)205×160×215質量(g)519容量(L)1.6適合容量(L)1.1
モルティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷1.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な深型茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)210×160×220質量(g)533容量(L)1.6適合容量(L)1
マイビーンズネオ ステンレス製ドリップポット
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。オール熱源対応材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)寸法(mm)(幅×マチ×高さ)280×130×160質量(g)335容量(L)1.1適合容量(mL)700
ちょHOTネオ ステンレス製広口ケトル
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)寸法(mm)(幅×マチ×高さ)185×145×190質量(g)365容量(L)1.2適合容量(mL)700
フレッティネオ ステンレス製広口ケトル 茶こしアミ付
パール金属¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷2.0Lの冷水筒、パーソナルジャグ約1本分が1度に沸かせます。煮出しに最適な茶こしアミ付。オール熱源対応材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)茶こし:ステンレス鋼寸法(mm)245×190×265サイズ3L質量(g)730容量(L)3適合容量(L)2
光データ伝送装置
北陽電機¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷から59日以内出荷16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。質量(g)約400(ケーブル2m含む)保護構造IP64(IEC規格)接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)検定規格ビット反転比較方式電源電圧(V)DC24(10~30消費電流(mA)150以下使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下使用周囲照度(Lx)10000以下指向角(°)±13耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT伝送時間(ms)15変調方式FSK変調
HONEY COOK ステンレス製 ケーキトング
アークランドサカモト¥299税込¥3291個翌々日出荷キズが付きにくい先端形状でケーキを優しくはさみます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。用途ケーキ等をつかむ作業に仕様先端ギザなし材質ステンレス製食器洗浄機○
徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(T) (卓上型受信機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷車いす、椅子に着座センサーを敷いて使用します。 車いすから降りた(又は落下した)時、フラッシュとメロディーでお知らせします。 電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 8通りのメロディやチャイムから選択できます。フラッシュライトで視覚的にお知らせします。 報知時間は3秒~120秒まで7通りと「連続」を選択できます。用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。 車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。 身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。 高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。 社長室・役員室などの在室確認。 漫画喫茶などの入室確認。セット内容卓上型受信機セット:BSP-33+HC-116(B)+HC-350電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(KE) (携帯型受信機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥94,980税込¥104,4781台9日以内出荷車いすや椅子に着座センサーを敷いて使用します。 車いすから降りた(又は落下した)時、携帯されている受信機にバイブまたは音でお知らせします。 電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。 メロディ(チャイム音)とフラッシュでお知らせする卓上型受信機セットもございます。 充電式で専用充電器付きです。3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。 お知らせの時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。 車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。 身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。 高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。 社長室・役員室などの在室確認。 漫画喫茶などの入室確認。セット内容携帯型受信機セット:BPS-33+HC-116(B)+RXF-60K電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)





![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790741-260625-02.jpg)
![ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81790750-260625-02.jpg)