カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(288)
  • 制御機器(209)
  • 電気材料(50)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 測定用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • トラック純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 洗車・清掃(13)
  • 切削工具(13)
  • 家電(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 介護用品(7)
  • 手袋(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • メカニカル部品(4)
  • マスク(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sml」の検索結果

関連キーワード
897件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML4型 ステンレスエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ROHM 可視光LED SML シリーズLED色 ROHM

    ROHM 可視光LED SML シリーズLED色

    ROHM
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm) ROHM

    ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1リール(25個)
    3日以内出荷
    仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, SML-S1, SML-S13PTT68 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, SML-S1, SML-S13PTT68

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : SML-S1●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 160 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.58mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SML4型 ステンレス エルボ SCS14(SUS316相当) フジトク

    SML4型 ステンレス エルボ SCS14(SUS316相当)

    フジトク
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
  • ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R

    ROHM
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86

    ROHM
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86

    ROHM
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SCS14(SUS316相当) フジトク

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SCS14(SUS316相当)

    フジトク
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
  • SML2型 ステンレス ストリートエルボ SCS14(SUS316相当) フジトク

    SML2型 ステンレス ストリートエルボ SCS14(SUS316相当)

    フジトク
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
  • 小型ペルチェ霧箱 SML-03 ナリカ

    小型ペルチェ霧箱 SML-03

    ナリカ
    ¥180,000税込¥198,000
    1個
    4日以内出荷
    線源不要!自然放射線の観察が可能。ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要。LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。
    付属品霧箱用線源仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型)冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86

    ROHM
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 1208, SML-010YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 1208, SML-010YTT86

    ROHM
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.1 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-01シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-01シリーズLEDは●1208チップLEDパッケージに収められています。 これらの長方形フラットトップデバイスは表面実装(SMT)型で●内蔵の反射板を備えています。 この反射板により●SML-01 LEDの視野角と前方向の輝度が向上しています。. パッケージサイズ: 3 x 2 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-010VTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-010VTT86

    ROHM
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED は赤色です。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, オレンジ, 表面実装, SML-M13DTT86 ROHM

    ローム LED, オレンジ, 表面実装, SML-M13DTT86

    ROHM
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-M1シリーズLED. ROHM semiconductor社のSML-M1シリーズは●コンパクトなLED製品です。 SML-M1デバイスには●反射板も付いています。 均等な光拡散を得るため●ダイはパッケージの中央に配置されています。 SML-M1 LEDは●20125 (0805)パッケージにおさめられています。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, SML-M13PTT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, SML-M13PTT86

    ROHM
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ROHMチップLED SML-M1シリーズLED. ROHM semiconductor社のSML-M1シリーズは●コンパクトなLED製品です。 SML-M1デバイスには●反射板も付いています。 均等な光拡散を得るため●ダイはパッケージの中央に配置されています。 SML-M1 LEDは●20125 (0805)パッケージにおさめられています。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 0605, SML-A12MTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 0605, SML-A12MTT86

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 0605●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-E12UWT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-E12UWT86

    ROHM
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 624 nm●レンズ色 : クリア●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは、1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 3412, SML-811UTT86A ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 3412, SML-811UTT86A

    ROHM
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 3.4×1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは、ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは、リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4×1.25×1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, オレンジ, 表面実装, 3412, SML-811DTT86A ROHM

    ローム LED, オレンジ, 表面実装, 3412, SML-811DTT86A

    ROHM
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 608 nm●寸法 : 3.4 x 1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86

    ROHM
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86

    ROHM
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86

    ROHM
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P11UTT86R ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P11UTT86R

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 626 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86 ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86

    ROHM
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 570 nm●寸法 : 3.4 x 1.25 x 1.1mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86

    ROHM
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット DAP
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー

    JOYWAY CALM スーツケース SMLスリーサイズセット

    DAP
    ¥49,980税込¥54,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    S.M.Lサイズが1つに収まる 3サイズSETです。JOYWAY CALMスーツケースのS.M.Lサイズを一つにした3個セットを特別価格でご提供します。シーンに合わせて使え、これ一つで国内・国外旅行が対応できます。水より比重が軽く衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ラゲッジの弱点である衝撃による割れ・破損に強いファスナータイプのラケッジが完成しました。キャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しています。さらに、すべるように滑らかな走行を可能にする「ダブルキャスター」を搭載したことにより、静音性に加え、取り回しの軽い走行を可能にします。マチ幅が大幅にアップする、拡張システムを搭載しており、マチを広げて拡張モードにすれば帰りの荷物が増えても安心です。
    用途旅行、出張の時に。仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、拡張システム、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ(Sサイズのみ)材質ポリプロピレン質量(kg)【Sサイズ】2.6【Mサイズ】3.3【Lサイズ】5.3容量(L)【Sサイズ】35【Mサイズ】65【Lサイズ】100機能軽量寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【Sサイズ】24×38×57【Mサイズ】27×42×67【Lサイズ】31×49×76
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86R ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86R

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 0605, SML-A12WTT86 ROHM

    ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 0605, SML-A12WTT86

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 0605●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.1 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED には●黄色と緑色があります。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm)

    ROHM
    ¥2,598税込¥2,858
    1リール(50個)
    3日以内出荷
    仕様LED色 = 緑実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 6.3 mcd放射束 = 54mWピン数 = 2レンズ形状 = 長方形主波長 = 564 nm寸法 = 1.6 x 1.15 x 0.55mmシリーズ = SML-A1xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1210, SML-020MVTT86 ROHM

    ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1210, SML-020MVTT86

    ROHM
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1210●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2.2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED には●黄色と緑色があります。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12V8TT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12V8TT86

    ROHM
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 635 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 0402, SML-P13PTT86R ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 0402, SML-P13PTT86R

    ROHM
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 0402●実装タイプ : 表面実装●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-D12U1WT86 ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, 1608, SML-D12U1WT86

    ROHM
    ¥889税込¥978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 1005 (0402), SML-P11MTT86R ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 1005 (0402), SML-P11MTT86R

    ROHM
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1005 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 2.1 mcd●ピン数 : 2●主波長 : 574 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLED(R)は●その超小型・超薄型の利点を活かし●今までの常識を破る超精細LEDマトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED(R)-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t : 0.2)mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 超小型で薄型1.0 x 0.6 mm IF:1 mAの低電力消費用途仕様を達成RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, SML-D12W8WT86C ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, SML-D12W8WT86C

    ROHM
    ¥829税込¥912
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 → +100 ° C です。光度を改善RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 緑, 表面実装, 1006, SML-P13FTT86R ROHM

    ローム LED, 緑, 表面実装, 1006, SML-P13FTT86R

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 18 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 569 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P12●SML-P13 PICOLEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P1シリーズは●0402パッケージに収められたPICOLEDデバイスです。SML-P1チップLEDは●フラットトップ付きの正方形です。かなりコンパクトなパッケージに収められたSML-P1 LEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。これにより●SML-P1シリーズは●低消費電力用途に使用できます。. パッケージサイズ: 1.0 x 0.6 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応