商品豆知識
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ボルトM12(L=240)
寸法(mm)40×385×3.2(t)
規格Zマーク金物
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×280
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
法規制告示1460号第二号(に)
N値1.5以下
耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。
Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。
ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×280
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
法規制告示1460号第二号(に)
N値1.4以下
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
N値2.1
告示1460号第2号へ
短期基準接合耐力(kN)11.4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品ナット1個
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
N値1.7
告示1460号第2号ほ
短期基準接合耐力(kN)9.2
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。
羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。
羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質炭素鋼
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)
付属品M12ナット×1個
全長(mm)275
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
N値2.0以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第10A3186号
短期基準接合耐力(kN)10.7
1個
¥82
税込¥90
3日以内出荷
かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当
N値1.9以下
耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN
告示1460号第1号へ
試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
1本
¥149
税込¥164
3日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)260
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)250
1箱(50個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本
使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×310
種類L=310
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
法規制告示1460号第二号(に)
N値1.5以下
耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様釘穴あり
トラスコ品番223-7088
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
品番SP-E
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに
材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様釘穴なし
トラスコ品番226-0751
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材
品番SP-E2
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個
材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ねじの呼びM12
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。
羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本)
材質NSDHC[新日鐵住金(株)製]
寸法(mm)2.3×35×120×60
表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
欠品中
溶接レス、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。
用途管柱、横架材相互の引きつけに使用します。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥749
税込¥824
3日以内出荷
従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
セット内容片引きセット
材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC
表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理スーパーダイマ
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締め付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
用途六角ボルト(M12)を併用して木材を引寄せます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ホールダウン金物並みの耐力を持つ羽子板ボルトです。
小屋梁と軒桁、胴差と床梁および横架材さ黄後の接合に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC
付属品専用角ビットビスTBA-65/2本、ルーズ穴座金、専用丸ワッシャ
寸法(mm)40×175×6.0(t)
規格Zマーク金物
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540
寸法(mm)33×113
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)3.2
N値1.7以下
告示1460号第2号ほ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT002
短期基準接合耐力(kN)9.3
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。
【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDHC/ZYXK18
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本
厚さ(mm)2.3
表面処理合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5
N値2.5以下
告示1460号第2号へ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT031
性能認定S10A02-06
短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
N値1.9
告示1460号第2号へ
短期基準接合耐力(kN)10.5
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ