195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(453)
キャップ
キャップ(46)
ソケット
ソケット(364)
チーズ
チーズ(690)
ニップル
ニップル(150)
パイプ
パイプ(62)
フランジ
フランジ(89)
ブッシング
ブッシング(81)
ユニオン
ユニオン(54)
その他
その他
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE)、アルミ 形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃)0~60
1箱(7本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状ハウジング
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状丸型 材質ポリプロピレン製 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304 形状ネジ継手 最大使用圧力(MPa)6.9以下 最高使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。 材質PP 形状丸型 白色 表面シボ加工 耐荷重(kN)4.9
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材) 形状ネジ継手 使用温度範囲(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A) 形状ヘッダー 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
539 税込593
欠品中

用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状オスアダプター 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状沈みプラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペース用簡易トラップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
829 税込912
欠品中

日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状メスアダプター 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。 材質黄銅 形状ザルボ 種類ねじ込み継手
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け 形状スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 材質鋳鉄 形状枝管取り出し用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状スリーブ 最高使用温度(℃)300
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に 流体温度(℃)-10~60 材質(ゴム)NBR
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。 形状雨水排水継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)0.3 寸法L(mm)300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 グレー
1個
119 税込131
当日出荷

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。 配管としての範囲が広くなります。 材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。 価格的にも使用利点から安価になっております。
材質ステンレス304 形状三方継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状めすアダプター 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要 ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です コンパクト設計
用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる 形状管継手 適合圧力(MPa)0.69 関連資料(0.9MB) (1.3MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 材質可鍛鋳鉄 形状多口継手 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状おすアダプター 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機DA継手掃除口
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。 材質PVC 形状DA継手 グレー、ホワイト 材質(本体)PVC ねじピッチ(mm)2 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:NR
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心ザルボ
配管穴を少しずらしたい際に使用するザルボ
材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rp×R
1個
699 税込769
翌日出荷

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状大曲Y タイプHTDV
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)