色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。
ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比)
どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
色ブラック
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
適合外径(Φmm)14~18(蛇口)
適合水圧(MPa)0.1~0.7
耐熱温度(℃)60
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、耐圧
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ15×L20
硬度70°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24104
適合用途緩衝
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/グレー
質量(g)70
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂
寸法B(mm)10
寸法A(Φmm)15
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
トラスコ品番662-1593
全長(mm)1.2
色ホース:スモーク
適合ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(mm)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースとホースの接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ35.9×80
接続方式ホース-ホース
主要材質樹脂
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.08
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
15日以内出荷
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1
種類ゴム足
寸法L(mm)5
寸法H(mm)6
適合板厚(mm)1~2
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)14
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21179
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥13
税込¥14
当日出荷
【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/グレー
質量(g)46
接続方式ホース-コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×76
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き
寸法A(Φmm)40
寸法B(Φmm)36
寸法C(Φmm)16
寸法L(mm)48
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥24,980
税込¥27,478
43日以内出荷
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1.1
種類ゴム足
寸法L(mm)5
寸法H(mm)9
適合板厚(mm)1~2
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)14
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21182
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥14
税込¥15
当日出荷
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用
材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス
仕様オーロラ5専用
トラスコ品番818-7554
セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個
適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認
トラスコ品番838-0795
材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
厚さ(mm)20
質量(g)281
内径(Φmm)15±0.002
外径(Φmm)50
1個
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)15
管外径(Φmm)8
管長(mm)250
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。
ワンタッチでホースの取り外しができます。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/グレー
質量(g)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85
適合ホース内径(Φmm)15~18
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。
ワンタッチでホースの取り外しができ、取り外し時に水が止まるストップ機能付です。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/グレー
質量(g)63
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.4×42.4×84.4
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質亜鉛
高さ(mm)19
内径(Φmm)15
アズワン品番64-2277-46
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
質量(g)1
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)15
粒度240
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
コード272000
アズワン品番65-0579-13
1個
¥21,980
税込¥24,178
91日以内出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)15
粒度80
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AJ-303
材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)(ハンガー)50×30×50
質量(g)37
シートサイズ(mm)70×90
取付け方法ジェルシート
適合径(Φmm)15~32
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)15
砥石長(mm)25
トラスコ品番852-7058
質量(g)59
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ