251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど タイプ巻物 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも 仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど シルバー 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


サビに強く、耐候性に優れています。
材質アルミ 幅(mm)910 シルバー 長さ(m)2 線径(Φmm)0.25 メッシュ18/16 目開き(mm)縦1.5、横1.2
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷


アルミすき鍋の受網です。ステンレス製の受網より食材を華やかに演出します。
材質アルミ 外径×内径×深さ(mm)173×149×35
1個
559 税込615
7日以内出荷


キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。 ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。 キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。 アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。 持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。 バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋 材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、収納袋/ポリエステル 寸法(mm)ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63 質量(g)約165 最大容量(L)0.85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1本(2m)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。 ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。 キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。 アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。 持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。 バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋・ウインドスクリーン 材質【メスティン】本体/アルミニウム(底厚:0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、【ウインドスクリーン】本体/アルミニウム合金、ペグ/ステンレス、ピン/鉄 寸法(mm)【メスティン】ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63、【ウインドスクリーン】最大時/約120×838×3.5、収納時/約120×86×20、ペグ/120 質量(g)【メスティン】約165、【ウインドスクリーン】約140 最大容量(L)0.85
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網 口径(Φmm)360 深さ(mm)約550 柄長さ(mm)1020~1850 材質(柄部)アルミ(伸縮式) 網目(mm)約2
1組(5本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷


アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網3M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
1個
2,298 税込2,528
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網10M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網は10メッシュ 表面仕上げ無着色アルマイト加工
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網の上部にアルミ製の網破れ防止保護カバー付き。棒もアルミ製で軽量で使いやすい品物です!。姉妹品に33cmタイプもあります。(STS-33B)
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約150 寸法(cm)27×59×2 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:26
1セット(5本)
4,500 税込4,950
8日以内出荷

防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

アルミ柄の手玉網33cmタイプ。姉妹品に27cmタイプもあります。(STS-27B)。少し大きめで上部の幅が約33cmあります。網は立体縫製になっていて、獲物を取り込みやすい形状になっています。上部に網破れ防止保護カバー付き。
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約180 寸法(cm)33×65×2 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:29
1セット(5本)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

材質樹脂 仕様パイプ抜け止め金具付 質量(kg)0.38 マンセル値2.5GY8.1/0.8 寸法H(mm)28 寸法A(mm)144 寸法F(mm)185.5 寸法D(mm)86 寸法E(mm)86 寸法B(mm)192 寸法C(mm)212 寸法G(mm)192 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 圧損係数1.2/2.0 隙間相当(cm2)164/126 直管相当長(m)(排気/給気)10/17
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

材質樹脂 仕様パイプ抜け止め金具付 質量(kg)0.24 マンセル値2.5GY8.1/0.8 寸法H(mm)18 寸法A(mm)98 寸法F(mm)138 寸法D(mm)71 寸法E(mm)55 寸法B(mm)142 寸法C(mm)158 寸法G(mm)142 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 圧損係数1.3/1.9 隙間相当(cm2)67/57 直管相当長(m)(排気/給気)8/10
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷