材質アルミ製
適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番EA952AL-1
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
タイプ平板
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
タイプ巻物
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも
仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
タイプ巻物
線径(Φmm)0.28
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
色シルバー
線径(Φmm)0.5
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
網目約12mmピッチ
材質鉄 クロムメッキ
商品タイプアミ
エスコ品番EA952BJ-13
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋
材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、収納袋/ポリエステル
寸法(mm)ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63
質量(g)約165
最大容量(L)0.85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外観が美しく、丈夫で長持ちします。
タイプ不燃性
メッシュ18/16
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋・ウインドスクリーン
材質【メスティン】本体/アルミニウム(底厚:0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、【ウインドスクリーン】本体/アルミニウム合金、ペグ/ステンレス、ピン/鉄
寸法(mm)【メスティン】ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63、【ウインドスクリーン】最大時/約120×838×3.5、収納時/約120×86×20、ペグ/120
質量(g)【メスティン】約165、【ウインドスクリーン】約140
最大容量(L)0.85
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網
口径(Φmm)360
深さ(mm)約550
柄長さ(mm)1020~1850
材質(柄部)アルミ(伸縮式)
網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質アルミ製、硬質アルマイト加工(グレー発色)
形状丸
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用
材質アルミ
仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用
材質アルミ
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
材質アルミニウムt1.0mm
仕様防虫網は10メッシュ
表面仕上げ無着色アルマイト加工
網の上部にアルミ製の網破れ防止保護カバー付き。棒もアルミ製で軽量で使いやすい品物です!。姉妹品に33cmタイプもあります。(STS-33B)
材質網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)約150
寸法(cm)27×59×2
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:26
1セット(5本)
¥4,500
税込¥4,950
8日以内出荷
防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
アルミ柄の手玉網33cmタイプ。姉妹品に27cmタイプもあります。(STS-27B)。少し大きめで上部の幅が約33cmあります。網は立体縫製になっていて、獲物を取り込みやすい形状になっています。上部に網破れ防止保護カバー付き。
材質網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)約180
寸法(cm)33×65×2
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:29
1セット(5本)
¥5,500
税込¥6,050
8日以内出荷
エスコ品番EA952AL-2
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
材質樹脂
仕様パイプ抜け止め金具付
質量(kg)0.38
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
寸法H(mm)28
寸法A(mm)144
寸法F(mm)185.5
寸法D(mm)86
寸法E(mm)86
寸法B(mm)192
寸法C(mm)212
寸法G(mm)192
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
圧損係数1.2/2.0
隙間相当(cm2)164/126
直管相当長(m)(排気/給気)10/17
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ