587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
389 税込428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
特価
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(1個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(1個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
219 税込241
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
429 税込472
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(1個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)2000 表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)1000 表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)2000 表面処理生地(または標準) ねじの呼びM14
1箱(1個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

種別全ねじ 材質 長さ(mm)1000 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(1個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(1個)
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本ほか
579 税込637
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
629 税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)