材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部めねじ
材質(取付部)スティール
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類特殊形
使用温度(℃)max80 min-20
取付部めねじ
寸法h(mm)0.4
色(本体)艶消し黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ
種類多角形
材質(本体)鋼材SUM22
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)スティール
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf2.5P
材質SCM435
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ