10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。 成分石油系炭化水素、添加剤 種別部分合成油 褐色透明 引火点(℃)200 密度(g/cm3)0.88 流動点(℃)-30 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格MA 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
当日出荷

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30 APISJ/CF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
899 税込989
当日出荷

エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
用途2輪車4サイクルエンジン用 引火点(℃)218(ASTM D92) 流動点(℃)-30(ASTM D97) JASO規格MA
1缶(200L)ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機・ストリート走行のバイク(スクーターなど) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ級高級オイルです。 ファミリー車からターボ車等の高性能車を含む、全てのガソリンエンジンに最適な、オールシーズン適合の省燃費・高性能マルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30 APISJ ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3.2L 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

コストパフォーマンスに優れた高性能オイル。 幅広い温度条件下で高性能を発揮。
SAE10W-30 APISJ ベースオイル鉱物油
取扱い終了

軽自動車に最適の省燃費・高性能マルチグレードエンジンオイルです。経済的な軽自動車専用サイズです。
SAE10W-30 APISJ ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
取扱い終了

新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。触媒付き車両にも適合します。
用途2輪車用。4サイクルエンジン用。 APISJ SAE10W-30 JASO規格MA
取扱い終了

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。 ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30 APISJ/CF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
取扱い終了