7,047件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)30 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×28.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として トラスコ品番849-3199 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)8.5 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)2.6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
82 税込90
当日出荷

1セット(18個)ほか
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。 硬度HRC30~35 材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2318 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
279 税込307
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2287 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2.4 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)2 表面処理(本体)バレル研磨
1個
159 税込175
翌々日出荷


サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2281 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
169 税込186
翌々日出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

寸法:内径30mm。材質:鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約20本。色:シルバー(ニッケルメッキ)
入数20本
1個
459 税込505
当日出荷

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)30~32 外径(Φmm)32 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GXトラシールは、形成が簡単な皮膚保護剤です。 アルコールを含まないので、敏感なお肌の方にもお使いいただけます。 漏れのリスクを減らすために、GXトラシールを形成することで皮膚の凸凹を補正することができます。 形成が簡単なリング状皮膚保護剤(2.5mm厚) 装具と同じGX親水性皮膚保護剤を採用 アルコールを含まないので、敏感な皮膚の方にも使用可能
内径(Φmm)30
1箱
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
639 税込703
4日以内出荷

1個(1個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ブラバウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲などにそのまま貼って使うことができます。
内径×外径(Φmm)30×60
1箱
8,698 税込9,568
3日以内出荷

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:内径30mm、TS15/20 アズワン品番65-6864-95
1個
4,198 税込4,618
24日以内出荷

SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:20mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0147 アズワン品番65-7924-51
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652 アズワン品番65-7982-29
1個
13,980 税込15,378
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 90 mm、外径は 110 mm、幅は 25 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:48.2mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8766 アズワン品番65-7866-78
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:13mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:17.3kN●行数:1●動定格荷重:17.9kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:15000rpm●疲労限度荷重:1.86kN●コード番号:195-9653 アズワン品番65-7982-84
1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 29 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:207-8603 アズワン品番65-7932-87
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 215 mm、幅は 47 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2341 アズワン品番65-7942-02
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:207-8418 アズワン品番65-7925-76
1個
20,980 税込23,078
欠品中

。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4144 アズワン品番65-7953-32
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 22 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:17mm●コード番号:209-2311 アズワン品番65-7948-59
1個
9,998 税込10,998
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 70 mm、外径 150 mm、幅 35 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:25mm●コード番号:207-8755 アズワン品番65-7928-18
1個
23,980 税込26,378
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1534 アズワン品番65-7950-98
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 42 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2210 アズワン品番65-7946-90
1個
2,298 税込2,528
欠品中

1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8420 アズワン品番65-7927-50
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9649 アズワン品番65-7977-35
1個
26,980 税込29,678
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 55 mm、外径は 80 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:209-2373 アズワン品番65-7941-65
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 38 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:207-8760 アズワン品番65-7928-08
1個
18,980 税込20,878
欠品中