用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下
材質砲金(BC6)
タイプパイプ
内径(Φmm)30
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)41×28.6
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-3199
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8.5
種類リンク
寸法L(mm)30
寸法D(mm)2.6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.05
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2318
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)25
種類リンク
寸法L(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2287
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)2.4
種類リンク
寸法L(mm)30
寸法D(mm)2
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2281
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類リンク
寸法L(mm)30
寸法D(mm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)30~32
外径(Φmm)32
砥粒幅(mm)80
軸径(Φmm)6
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
GXトラシールは、形成が簡単な皮膚保護剤です。
アルコールを含まないので、敏感なお肌の方にもお使いいただけます。
漏れのリスクを減らすために、GXトラシールを形成することで皮膚の凸凹を補正することができます。
形成が簡単なリング状皮膚保護剤(2.5mm厚)
装具と同じGX親水性皮膚保護剤を採用
アルコールを含まないので、敏感な皮膚の方にも使用可能
内径(Φmm)30
1箱
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
トラスコ品番849-0312
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ブラバウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲などにそのまま貼って使うことができます。
内径×外径(Φmm)30×60
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様●規格:内径30mm、TS15/20
アズワン品番65-6864-95
1個
¥4,198
税込¥4,618
24日以内出荷
SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:20mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0147
アズワン品番65-7924-51
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652
アズワン品番65-7982-29
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 90 mm、外径は 110 mm、幅は 25 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:48.2mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8766
アズワン品番65-7866-78
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:13mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:17.3kN●行数:1●動定格荷重:17.9kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:15000rpm●疲労限度荷重:1.86kN●コード番号:195-9653
アズワン品番65-7982-84
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 29 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:207-8603
アズワン品番65-7932-87
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 215 mm、幅は 47 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:16mm●コード番号:209-2341
アズワン品番65-7942-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:207-8418
アズワン品番65-7925-76
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4144
アズワン品番65-7953-32
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 40 mm、外径 62 mm、幅 22 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:17mm●コード番号:209-2311
アズワン品番65-7948-59
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 70 mm、外径 150 mm、幅 35 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:25mm●コード番号:207-8755
アズワン品番65-7928-18
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1534
アズワン品番65-7950-98
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 42 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:37mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2210
アズワン品番65-7946-90
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8420
アズワン品番65-7927-50
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9649
アズワン品番65-7977-35
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 55 mm、外径は 80 mm、幅は 25 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●コード番号:209-2373
アズワン品番65-7941-65
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 38 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:207-8760
アズワン品番65-7928-08
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ