71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679 税込747
当日出荷

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約6 ねじ下穴サイズ(mm)7 最大取付物厚さ(mm)約2.5
1個
959 税込1,055
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa)15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)15 使用流体油・蒸気・水
1個
658 税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛フリー銅合金 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス400型 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
材質鉛(ビニールコーティング) 長さ(mm)300
1個
9,743 税込10,717
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
特価
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小嶋ルミ先生監修 cotta パウンド型にぴったりの金台紙です。 食品を直接のせることができます。 金台紙を敷くことで高級感が増し、お菓子を安定してケースに入れることができます。
材質メタルゴールド310g/m2B/B 表面ハービル加工 寸法(mm)79×133
1枚(10枚)
399 税込439
4日以内出荷

cotta 基本のパウンド型 17cmにぴったりの金台紙です。 食品を直接のせることができます。 金台紙を敷くことで高級感が増し、お菓子を安定してケースに入れることができます。
材質メタルゴールド310g/m2B/B 表面ハービル加工 寸法(mm)79×168
1枚(10枚)
399 税込439
4日以内出荷

止め金が17.5~36.5mmの範囲で調整できます。 左右兼用型
用途制御盤・計測器などの小型扉 材質制御盤・計測器などの小型扉 標準色つや消しブラック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード03974
1個
1,463 税込1,609
4日以内出荷

cotta スリムパウンド型 23cmにぴったりの金台紙です。 食品を直接のせることができます。 金台紙を敷くことで高級感が増し、お菓子を安定してケースに入れることができます。
材質メタルゴールド310g/m2B/B 表面ハービル加工 寸法(mm)69×253
1枚(10枚)
459 税込505
4日以内出荷

1個(1個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)鉛フリー銅合金 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状蝶形 クラス400型 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

1個(1個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

1個(1個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個(1個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷



材質外面ライニング 形状フランジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P008水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フランジ対応品 最高使用圧力(MPa)0.98 ねじの種類管用テーパねじ 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質外面ライニング 形状ニップル 使用温度範囲(℃)0~40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類管用テーパねじ 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷


材質外面ライニング(バンド付) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 呼び径(B)6×4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類管用テーパねじ 呼び径(A)150×100 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質外面ライニング(バンド付) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類管用テーパねじ 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)クロームメッキ 穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0 ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0 最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

原料に非木材パルプ(麦・バガス)を使用した環境にやさしい紙製のフードパック。使いやすいフタ一体型。ナチュラルな風合いで、テイクアウトやお弁当のシーンに大活躍。仕切りがあり、食材を分けて入れることができます。
用途フードパック 材質非木材パルプ 形状角形 容量(mL)約800
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm シルバーグレー 仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

cottaオリジナルのパウンド用金台紙。cotta スリムパウンド型 23cmにぴったりのサイズです。
材質金ホイル紙PPラミネート加工 外寸(mm)238×43
1セット(10枚)
429 税込472
4日以内出荷

cottaオリジナルのパウンド用金台紙。cotta 基本のパウンド型 17cmにぴったりのサイズです。
材質金ホイル紙PPラミネート加工 外寸(mm)160×70
1セット(10枚)
309 税込340
4日以内出荷