20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
チーズ
チーズ(4)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅
1個
1,670 税込1,837
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式10FCY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品)
1個
1,195 税込1,315
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヨシタケ逆止弁 CV-25U
水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。
材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531 形式ばね式 接続JIS G×JIS R 使用流体水道水 材質(弁箱)CAC or C3531
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 材質シートガスケット:非石綿シートガスケット バルブ型式150BT-N 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅製
1個
1,670 税込1,837
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材 材質Si 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度(℃)-30~150 使用流体エアー、水
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)青銅
1個
1,141 税込1,255
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
1,435 税込1,579
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 材質シートガスケット:非石綿シートガスケット バルブ型式150BT-N 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)青銅製
1個
1,186 税込1,305
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)SK水栓固定金具
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。 貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。 ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
材質SPG
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式10FCY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
1個
1,770 税込1,947
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 材質シートガスケット:非石綿シートガスケット バルブ型式10FTF-N 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
1個
4,433 税込4,876
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 材質シートガスケット:非石綿シートガスケット バルブ型式10FTF-N 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
1個
3,118 税込3,430
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDYBF 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
1,559 税込1,715
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDYBF 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
941 税込1,035
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
899 税込989
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは耐屈曲性・難燃性に優れています。 防災1級合格品です。 切断・取り付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途空調設備・熱風発生循環装置の吸排気用。電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引用。 材質特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板の補強芯 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~250 許容圧力(MPa)(常温)0.007以下
1本
26,880 税込29,568
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)