冷凍庫から出したてのカチカチアイスもしっかりすくえます。
用途先端部はより熱が伝わりやすく、スムーズなアイスへの入りを考慮し、薄く設計しました。
材質アルミニウム合金
種別スプーン
寸法(mm)102×23×2
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム18%)、ハンドル/フェノール樹脂、ふたつまみ/ステンレス鋼
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)約12
品名・タイプ焼き菓子型
底内寸法(mm)22×22
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)40×40×12
TKG品番9-1093-2401
TKG品番(2017)6-0968-2401
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム18%)、ハンドル/フェノール樹脂、ふたつまみ/ステンレス鋼
外せるハンドルで便利がいっぱい!。コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!。。オーブン調理OK!。オール熱源対応。セット内容:深型フライパン20×20cm(スクエア)、フライパン24×24cm(スクエア)、ガラス蓋20×20cm用(スクエア)、ガラス蓋24×24cm用(スクエア)、専用ハンドル
セット内容5点セット
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
質量(g)深型フライパン(18cm):446、フライパン(24cm):537、ガラス蓋(18cm):537、ガラス蓋(24cm):660、ハンドル:184
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型フライパン(20cm):210×210×80、フライパン(24cm):250×250×45、ガラス蓋(20cm):215×215×55、ガラス蓋(24cm):255×255×40
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45
関連キーワード