2,564件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製踏み台 モノタロウ 動画あり
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(24.6MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・奥行(mm)160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100 タイプ折りたたみ標準タイプ 取扱説明書(12.0MB) 収納寸法・高さ(mm)140 天板寸法・幅(mm)300
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 取扱説明書(1.8MB) 収納寸法・奥行(mm)245 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)255
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
1パック(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 動画あり
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
644 税込708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)70 仕様折りたたみハンドル付タイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 取扱説明書(1.8MB) 収納寸法・奥行(mm)155 天板寸法・幅(mm)284 天板寸法・奥行(mm)160
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。 踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。 展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。 アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で 仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ 材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 踏ざん踏面幅(mm)100 最大使用荷重(kg)80 取扱説明書(1.0MB) 収納寸法・奥行(mm)240 天板寸法・幅(mm)290 天板寸法・奥行(mm)255
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 動画あり
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用脚立 脚軽 RZ 長谷川工業 動画あり
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ、アルマイト処理 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)326(有効幅252)×162 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)326 天板寸法・奥行(mm)162
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。 仕様完成品 材質アルミ合金 段数1 最大使用荷重(kg)120 取扱説明書(2.2MB) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2 仕様空気簡易集合配管 トラスコ品番113-3918 材質鋼鉄 サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)272 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)40 材質アルミ タイプ折りたたみ式 踏ざん間隔(mm)318 天板寸法・奥行(mm)300
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用脚立 脚軽BLACK RZB 長谷川工業 動画あり
空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)298 天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製踏み台 スリムタイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80 仕様折りたたみスリムタイプ 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 設置寸法・幅(mm)390 取扱説明書(1.7MB) 収納寸法・幅(mm)390 収納寸法・奥行(mm)50 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)181
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54) 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 使用角度(°)75
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。 材質アルミ 長さ(m)10 ピッチ(mm)18 使用温度範囲(℃)-30~250 風速(m/s)最大30 最大静圧(Pa)正圧3000 最小曲半径R=1/20Dia
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cm~32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。 内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。
1個
838 税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ 長さ(m)1 融点(℃)Al:660 許容温度(℃)100
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)