119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。 耐摩耗試験50万回クリア。 液だれしにくいフチ付。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別IH対応 材質(本体)アルミニウム合金 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンでコーティングしてある握り心地の良いハンドル シンクでお手入れお手入れしやすいコンパクトハンドル。 耐摩耗試験50万回クリア。 液だれしにくいフチ付。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。 ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
種別IH対応 寸法(mm)約450×300×160 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)830 サイズ(cm)28 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。 耐摩耗試験50万回クリア。 液だれしにくいフチ付。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。
種別IH対応 寸法(mm)約410×255×145 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)620 サイズ(cm)24 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

シリコンでコーティングしてあるので握り心地の良いハンドル シンクでお手入れしやすいコンパクトハンドル。 耐摩耗試験50万回クリア。 液だれしにくいフチ付。 内面は丈夫で使いやすいダイヤモンドコート。 ガスコンロ・IHクッキングヒーターのどちらでも使えます。
種別IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約340×145×98 質量(g)390 サイズ(cm)13×18
1個
1,498 税込1,648
欠品中

タイガークラウンアルブリット焼型
タルトはフィリング(中身)で変化をつけます。フルーツ・ジャム・クリームなどを詰めておいしく召し上がってください。熱伝導率の高いアルミニウムに、フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質アルミニウムにフッ素樹脂2コート 品名・タイプタルト型
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タルト類に生地を敷き空焼きする場合、生地が浮かないように生地の上にのせて使用します。
材質アルミ 品名・タイプタルト型・タルトストーン
1袋(330g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に 材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ゴム足)天然ゴム 材質(カバー)A1050P-H24 1.0t 材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t 色(カバー)HLシルバー 色(シャーシ)アルミブラック 色(ゴム足)
1台
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 品名・タイプタルト型・タルトストーン
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート 容量(mL)約43 質量(g)12 内径×深さ(mm)65×20 底内径(Φmm)35 品名・タイプタルト型・タルトストーン TKG品番9-1093-1801 TKG品番(2017)6-0968-1801
1個
199 税込219
当日出荷

タイガークラウンAlbrid プチ チェリー
タルトはフィリング(中身)で変化をつけます。フルーツ・ジャム・クリームなどを詰めておいしく召し上がってください。熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂2コート) 容量(mL)14 質量(g)4 寸法(幅W×高さH)(mm)50×18 品名・タイプタルト型
1個
199 税込219
当日出荷

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
380 税込418
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×6.5(T) 列数1 アズワン品番64-2282-51 開口穴(mm)28.5×23.2
1個
590 税込649
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×6.5(T) 列数1 アズワン品番64-7953-28 開口穴(mm)28.5×23.2
1個
590 税込649
翌日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷

天板がアルミ製エキスパンドの組立作業台。ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。
最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
895 税込985
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)450(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)450 質量(g)450 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 使用温度(℃)-10~50 角度の測定範囲(°)90×4方向(360) 表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) アズワン品番64-7911-09
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)350(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)350 質量(g)360 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 使用温度(℃)-10~50 角度の測定範囲(°)90×4方向(360) 表示精度0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 最小表示単位角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1/m 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ) アズワン品番64-7911-08
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷