144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。 確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 オール熱源対応。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ軽量専用脚立
「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました。
材質アルミ 天板寸法(mm)257×160 踏ざん間隔(mm)298 最大使用質量(kg)130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取手
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。 確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 オール熱源対応。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。 材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト 対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠 適合扉厚(mm)28~42 バックセット(mm)53
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。 両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)ラッチフロント:57×23 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)50、60(切り替え式)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法H(mm)45 寸法L(mm)182 寸法L1(mm)160 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M5 許容荷重(N)1000
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理 許容荷重(N)1000
1個
特価
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 質量(g)332 寸法L1(mm)224 寸法L2(mm)176 寸法P(mm)200 仕上アルマイト処理 寸法H1(mm)101 寸法H2(mm)77 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル
RoHS
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り部が楕円ですから握り易く壁面との隙間が32mmと広くても出張りは50mmと低いです。 手すりの両端は滑らかな流線型で角がなくて、スマートで当りが安全です。 スリムな仕上がりなので取り付け範囲が広く、細い柱や桟(最小28mm)にも取り付けられます。
材質手すり部:アルミ合金(PVCシート巻き)、ブラケット:硬質ナイロン エレガントブラウン
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)51 寸法A(mm)20 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)38 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)1000
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MSH-550BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットブラック 高さ(mm)80 質量(g)1256 種類裏止めハンドル 長さL(mm)600 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)550 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。 本体断面は握りやすい楕円形状です。 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54 寸法a(mm)17 寸法A(mm)26 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)13 寸法W(mm)57 寸法M(mm)6 寸法h(mm)34 寸法Lm(mm)14 寸法W1(mm)34 寸法Lr(mm)11 許容荷重(N)1000
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル
RoHS
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
用途ワゴン、操作用パネル。 材質アルミニウム合金 高さ(mm)90 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル
RoHS
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)54 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)24 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ 耐荷重(N)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。 パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
用途浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに! 材質パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPP サイズ32Φ
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MSH-350BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットブラック 高さ(mm)80 質量(g)850 種類裏止めハンドル 長さL(mm)400 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)350 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MSH-350SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)80 質量(g)850 種類裏止めハンドル 長さL(mm)400 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)350 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MSH-550SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)80 質量(g)1256 種類裏止めハンドル 長さL(mm)600 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)550 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

MSH-750SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)80 質量(g)1663 種類裏止めハンドル 長さL(mm)800 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)750 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等 材質AL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)