4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格韓国気分。鍋料理や焼物料理を楽しめます。オール熱源対応。
材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 質量(g)510 サイズ(cm)24 容量(L)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×245×75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

食べるカップが作れてレパートリー豊富に。 出来立てアツアツの生地にアイスを入れると、余熱でアイスがとろっと溶けてとってもおいしく仕上がります。 チーズにギョーザの皮にごはんまで。食べられるカップでおかずも彩り鮮やかでお弁当にはもってこいです。
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取手)フェノール樹脂(表面フッ素樹脂塗膜加工) 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×395×50 品名・タイプ特殊型 直径×高さ(mm)カップサイズ(大)70×34、(小)40×23
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ダイアモンドヘッドやきしゃぶ鍋 わいわい
エコ商品
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。 高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。 肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。 サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書 材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工 質量(kg)2.4 消費電力(W)1400 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130 電源電圧(V)100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷

料理研究家の脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。四角い角を丸く立ち上げる形状とスチーム効果を考慮したドームの高さは、脇先生のこだわりのひとつです。27.4mmの高さを持たせることで、少量の水でゆで卵を作ったりオーブンなしでロールケーキを焼いたりできるなど、料理のレパートリーが広がります。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×148×51(本体) 質量(g)220 表面処理フッ素樹脂塗膜加工 材質(本体)アルミニウム合金 材質(つまみ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)230 アズワン品番65-1222-67
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷