商品豆知識
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:PTFE
枝管外径(Φmm)8
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)6.4
アズワン品番2-7754-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
欠品中
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)6.4
アズワン品番2-7754-14
1個
¥3,520
税込¥3,872
欠品中
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
材質硼珪酸ガラス-1、コック部材質:ガラス
枝管外径(Φmm)8
温度計などを差し込めるゴムアダプターです。
材質硼珪酸ガラス3.3
全長(mm)75
内径(Φmm)10(ゴムアダプタ)
摺合せ24/40
アズワン品番4-4110-01
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)3.2
アズワン品番2-7754-11
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。
場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP
使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
材質硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス
等級(ガラス器具)JR-1
管外径(Φmm)6
枝管長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
材質硼珪酸ガラス-1
タイプT型
材質硼珪酸ガラス-1
タイプL型
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール
耐熱温度(℃)80~200
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE
寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80
アズワン品番64-8910-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
アズワン品番61-4719-52
1個
¥7,198
税込¥7,918
22日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート
材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)0~49
使用圧力(MPa)真空~0.3
適合チューブ内径(Φmm)3.2
アズワン品番2-7754-13
1個
¥3,670
税込¥4,037
71日以内出荷
関連キーワード