商品豆知識
濡れた傘も、これ1台でスッキリ収納。スチールフレームのみで構成されており。通気性がよく、傘を乾かしやすい。機能性を追求したシンプルなデザイン。仕切りがあることで、傘同士が重ならず出し入れがスムーズに。受け皿は取り外しが出来るので。汚れが気になったときにすぐにお手入れが可能。雨傘や日傘、折り畳み傘までが収納できる大容量収納なので。オフィスや店舗はもちろん、ファミリーにもおすすめです。スリムな9マスタイプと。ワイドな15マスタイプの2サイズ展開。高さと奥行きが同じなので並べて使うことも可能です。・受け皿取り外し可能。・組立商品
用途傘立て・アンブレラスタンド・かさ立て・収納・店舗・什器・玄関・傘置き場・エントランス・ファミリー・事務所・家庭用・業務用
仕様組立商品/受け皿取り外し可能
材質金属(鋼)・ポリプロピレン
高さ(mm)430
奥行(mm)295
塗装粉体塗装
テイストモダン.インダストリアル.ミッドセンチュリー.和風.店舗.オフィス家具
新たな立体収納を!
メッシュ棚受と穴あきボードやメッシュパネルを組み合わせると自分だけの立体収納が簡単に出来上がります。
メッシュパネルの1マスには1×4材が入る大きさになっております。2枚のメッシュ棚受に1×4材を通していただくと棚が出来上がります。
ディスプレー感覚で収納をお楽しみいただけます。
材質スチール・エボキシ粉体塗装
色白
線径(Φmm)6、(ネット縦)4、(ネット横)3
棚受け金具その他棚受
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)220
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:500g フック:250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)220
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:500g フック:250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト
トラスコ品番467-7340
材質スチール、木材(アカシアマンギューム材)
タイプ組立式
設置寸法・奥行(mm)1130
設置寸法・幅(mm)1440
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1300×1100×1000
1台
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。
用途マルチパンチ本体用コマ。
材質コマ部;鉄製+メッキ
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
ペンチ・ニッパーなどの小物の工具類やマスキングテープなどの備品を収納に最適。
耐荷重(kg)15
材質鉄
長さ(mm)300
幅(mm)200
高さ(mm)300
奥行(mm)210
深さ(mm)200
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
サイズ(cm)22~28用
材質本体:鉄、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン
質量(g)277
表面処理シリコーン樹脂塗装
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)、200(ナイロン)
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどを
サッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを
簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホル
ダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
取付可能対象【壁面】(石こうボードピン使用時)壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、(木ネジ使用時)柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質【本体】スチール(粉体塗装)【蓋】天然木積層合板【取り付けベース×2】ABS樹脂
質量(g)約2500
幅(cm)(スリット)1.2
対応W11.5×Φ13.8cm以内のトイレットペーパーロール×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×15×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×13.8×47
なべ蓋やお玉など調理中のキッチンツールがすっきり置けるスタンド。菜箸やスパチュラ、まな板も置けてマルチに活躍。底がV字型になっており水滴が一か所に溜まるためお手入れも簡単。
用途キッチンツールスタンドとして。なべ蓋スタンド お玉置きキッチン 収納 菜箸 スパチュラ一時置き シンプル おしゃれ。
材質スチール(三価ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.2×13
強力・堅牢な滑車です。本体枠が開きますのでワイヤー等を途中から入れる事が出来ます。
用途荷の揚げ降ろし。
材質スチール
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8562
形状Φ6.5xΦ10ホース用
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
トラスコ品番855-8561
形状Φ9タケノコ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、対応するt作業を行うことが出来ます。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。
用途マルチパンチ本体用コマ。
仕様スナッププライヤー用
適合本体NO.4000MT、(交換用パーツとして)NO.3200MT
材質コマ部;鉄製+メッキ
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番855-8564
形状20型プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
商品をハンガーにかけて移動、在庫管理もしたい。
そんなときには、目的に合わせて3機種から選べるハング・ハング。
安定性バツグンのデザインに、キャスターがついて移動も簡単。
使わないときは、コンパクトにたたんで収納できます。
材質スチール焼付け塗装/クロームメッキ
色ブラック
キャスターゴム車
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1500
キャスター径(Φmm)100
シンプルで頑丈なハンガーラックです。梱包解いてすぐに使えます。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
タイプねじ式
キャスター双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×455×1110~1840
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番855-8559
形状ワンプッシュソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。
バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで)
バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:660mm×680mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::AC100V
■吊り用金具付き
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
電源(V)AC100V
電源AC100V
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて操作しやすい3連ダイヤル錠。非常時には、付属のマスターキーで開錠できます。
コンパクトに収納できる折りたたみタイプ。
ご来場の方に、使用方法をイラストを加えながらわかりやすく説明する説明プレート付き。
用途パチンコ店や商業施設に適しています。
収納本数(本)60
材質ボディ:スチールメラミン焼付、フレーム:スチールクロームメッキ、水受皿:ステンレス、シート:再生PET
仕様ダイヤルロック
質量(kg)28.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1695×523×865
1個
¥479,800
税込¥527,780
21日以内出荷
大きくて操作しやすい3連ダイヤル錠。非常時には、付属のマスターキーで開錠できます。
コンパクトに収納できる折りたたみタイプ。
ご来場の方に、使用方法をイラストを加えながらわかりやすく説明する説明プレート付き。
用途パチンコ店や商業施設に適しています。
収納本数(本)44
材質ボディ:スチールメラミン焼付、フレーム:スチールクロームメッキ、水受皿:ステンレス、シート:再生PET
仕様ダイヤルロック
質量(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1295×523×865
1個
¥359,800
税込¥395,780
21日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
「クグロフ」はクリスマスに欠かせないお菓子として有名ですが、見栄えの美しさから他のケーキやパン作りにも人気です。
中央の穴がしっかりと熱を通すため、綺麗に焼き上がります。
使い始めは使用面に油を塗り、空焼きをしてからご使用下さい。
ご使用後は中性洗剤などを使わずに、湯でさっと洗い流し、手早く水気を拭き取り、油を塗って収納して下さい。
材質スチール クロムメッキ
寸法(Φ×mm)約142径×高さ82
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。
MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。
MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。
マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。
移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。
大型バスケット(定員2名)装備
※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時)
【標準装備】
・傾斜センサー
・過積載防止装置
・脱輪時転倒防止装置
・アワーメーター
・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用
材質鋼
クリスマス時期に欠かせない、伝統的なイタリアのパン菓子「パネトーネ」専用型です。
テフロン加工のため型抜けが良く、底の取り外しが可能なので生地を型から外すのも簡単です。
・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。
・空焼き、直火、電子レンジの使用はお控えください。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質スチール(内外テフロン加工)
寸法(Φ×mm)内110×H100
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード