耐久性高い18-8ステンレス製のバケツ
材質18-8ステンレス
形状丸形
寸法(mm)Φ253×227
質量(g)770
商品タイプ本体
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)20
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
許容荷重(N[kgf])235 [24]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)34
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
SAE茶会 つる手急須は、錆びにくく衛生的で耐久性に優れたステンレス製のつる手急須です。黒色なので和室でも洋室でも馴染みます。茶こしのアミ付きです。
用途お茶用に。
材質ステンレス
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×11×8.5
満水容量(mL)約500
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械
許容荷重(N[kgf])80[8.2]
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上電解研磨
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
容量(L)0.5
材質18-8ステンレス・フェノール樹脂
高さ(mm)90
質量(g)310
口径(Φmm)70
外径(Φmm)108
TKG品番9-0874-0601
TKG品番(2017)6-0780-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)156
質量(g)260
容量(L)0.7
縦(mm)110
横(mm)163
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)140
質量(g)265
容量(L)0.7
縦(mm)105
横(mm)160
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)160
質量(g)340
容量(L)1.0
縦(mm)135
横(mm)175
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
丈夫なステンレス製。陶器と比べ、割れや欠けの心配もありません。使用後は食器用洗剤で洗えて、清潔をキープ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、ストレーナー:ステンレス鋼
高さ(mm)140
質量(g)230
容量(L)0.5
縦(mm)105
横(mm)135
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス、機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)約8
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0501
TKG品番(2017)6-0887-0501
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)485
短枝(mm)242.5
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
材質ステンレス
形状角厚
質量(g)86
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
表目盛 長枝外目盛/尺5
表目盛 短枝外目盛/7.5寸
裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ
裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(g)145
寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
つるつるすべって中々扱いにくいスパゲティもこのトングを使えば楽に取れます。
用途揚げ物・茹で物の取り出しにもお使い頂けます。
材質ステンレス
寸法(mm)ハサミ:78×32×12
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×33×192
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
材質ステンレス
形状角厚
質量(g)91
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
表目盛 長枝外目盛/尺6
表目盛 短枝外目盛/8寸
裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ
裏目盛 短枝外目盛/8寸、内目盛/丸目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
NSSC190ステンレス製。
プロのための電磁調理器用鍋です。NSSC190(19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。
材質SUS444(NSSC190)
段刃形状で抜けの良いセニングです。
刃渡り(mm)74
全長(mm)167
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:25%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。正・逆刃が使えるメガネハンドルを採用。
刃渡り(mm)74
全長(mm)165
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:35%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。立体ハンドル採用。
刃渡り(mm)74
全長(mm)165
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:35%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
段刃形状で抜けの良いセニングです。
刃渡り(mm)72
全長(mm)174
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:約25%
目数30
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。手にフィットしやすい変形オフセットを採用。
刃渡り(mm)75
全長(mm)176
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:35%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
変形オフセットハンドル、ベアリング内蔵でスムーズな開閉、段刃形状で抜けの良いセニングです。
刃渡り(mm)75
全長(mm)176
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:25%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
材質ステンレス
形状角厚
質量(g)91
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
表目盛 長枝外目盛/1尺5寸
表目盛 短枝外目盛/7.5寸
裏目盛 長枝外目盛/50cm
裏目盛 短枝外目盛/25cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
段刃形状で抜けが良く、1本でマルチに使える25%セニングのレフティ仕様。
刃渡り(mm)65
全長(mm)163
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:25%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
種別14cm
容量(mL)420
サイズ(cm)14
内寸法(Φ×Hmm)145×60
EBM品番5358500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス
容量(mL)4000
材質SUS304
高さ(mm)260
タイプIH用
底径(Φmm)170
TKG品番9-0902-0201
TKG品番(2017)6-0809-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質ステンレス
サイズ(cm)30
容量(L)8
外径(Φmm)310
深さ(mm)135
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)70
質量(g)58
寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(g)220
寸法(Φ×高さH)(cm)7×12
1個
¥12,098
税込¥13,308
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ