こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質ステンレス、ABS樹脂
バックセット70mm
種類浴室用
勝手左右、内外共通
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質ステンレス、ABS樹脂
バックセット70mm
種類浴室用
勝手左右、内外共通
材質18-8ステンレス・柄:PBT
耐熱温度(℃)(柄)130
つぎ目のない1本仕上げ、洗いやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×60
柄長さ(mm)165
TKG品番9-2102-0401
TKG品番(2017)6-1938-0401
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
鍋、どんぶりのフチに立て掛けられるストッパー付。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)69×60
柄長さ(mm)192
TKG品番9-2103-1201
TKG品番(2017)6-1939-1201
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.066
寸法(幅W×奥行D)(mm)65×55
柄長さ(mm)170
TKG品番9-2102-1801
TKG品番(2017)6-1938-2001
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.067
寸法(幅W×奥行D)(mm)65×55
柄長さ(mm)170
TKG品番9-2102-2301
TKG品番(2017)6-1938-2501
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
材質18-8ゼロクリアー加工
全長(mm)210
質量(kg)0.067
寸法(幅W×奥行D)(mm)66×55
TKG品番9-2102-2801
TKG品番(2017)6-1938-3001
1個
¥1,888
税込¥2,077
3日以内出荷
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂、手すり下端カバー:PP樹脂
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
握り径(Φmm)34
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
材質18-8ステンレス
外幅寸法(mm)65
柄長さ(mm)165
外形寸法縦(mm)55
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)1
仕様インチ換算表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
材質ステンレス鋼
質量(g)49
本体寸法(mm)210
アズワン品番64-4075-80
1セット(5本)
¥579
税込¥637
当日出荷
全長(mm)230
材質ハガネ クロームメッキ
質量(g)25
TKG品番9-1008-1001
TKG品番(2017)6-0888-1001
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
こんなお得な商品も!
深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ