2,612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
96 税込106
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0688 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)51 種類リンク 寸法L(mm)45 内径(Φmm)45 線径(Φmm)7 寸法D(mm)7.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
439 税込483
翌々日出荷

板厚(mm)0.8 内径×高さH(Φmm×mm)45×35 品名・タイプセルクルリング TKG品番9-1077-0502 TKG品番(2017)6-0949-0502
1個
359 税込395
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2304 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)45 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
319 税込351
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)18 エスコ品番EA966CD-15 種別セパレート ねじM8×P1.75(トメネジ) 寸法X(mm)28 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)14 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)45×75×18
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状インクリーザー タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。
材質18-8ステンレス 品名・タイプセルクルリング
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0689 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)66 種類リンク 寸法L(mm)45 内径(Φmm)45 線径(Φmm)8 寸法D(mm)8.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
569 税込626
翌々日出荷

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)45 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)57×43 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2313 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)24 種類リンク 寸法L(mm)45 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
359 税込395
翌々日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
258 税込284
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1514 アズワン品番65-7956-68
1個
53,980 税込59,378
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:209-1971 アズワン品番65-7944-57
1個
20,980 税込23,078
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 16 mm、外径は 22 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2316 アズワン品番65-7942-67
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF 45mm シリンダローラベアリング(シービュー
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:100kN●行数:1●動定格荷重:112kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:12.9kN●コード番号:195-9636 アズワン品番65-7977-19
1個
38,980 税込42,878
欠品中

仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:38.25mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:232-2813 アズワン品番65-7891-13
1個
57,980 税込63,778
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 95 mm、外径は 200 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:209-2228 アズワン品番65-7942-45
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-2108 アズワン品番65-7942-28
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SKF 45 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:36mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:153kN●行数:1●動定格荷重:160kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:20kN●コード番号:195-9648 アズワン品番65-7979-87
1個
28,980 税込31,878
欠品中

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:45mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:26mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0091 アズワン品番65-7934-01
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF 45mm シリンダローラベアリング(シービュー
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:64kN●行数:1●動定格荷重:69.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:9000rpm●速度を制限:9500rpm●疲労限度荷重:8.15kN●コード番号:195-9632 アズワン品番65-7984-68
1個
28,980 税込31,878
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8430 アズワン品番65-7922-58
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655 アズワン品番65-7861-93
1個
19,980 税込21,978
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1485 アズワン品番65-7951-04
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌
仕様●内径:45mm●外径:65mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0138 アズワン品番65-7931-94
1個
1,898 税込2,088
欠品中

仕様●内径:45mm●外径:75mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:233-7210 アズワン品番65-7858-58
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 52 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2214 アズワン品番65-7947-36
1個
3,898 税込4,288
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:28mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4146 アズワン品番65-7943-99
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:24.75mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0041 アズワン品番65-7937-13
1個
7,598 税込8,358
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm で、外径は 150 mm、幅は 35 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2329 アズワン品番65-7943-35
1個
33,980 税込37,378
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●コード番号:207-8485 アズワン品番65-7930-10
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:27.25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:139000N●行数:1●コード番号:193-1005 アズワン品番65-7939-29
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様内径 = 45mm外径 = 100mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 36mmボアタイプ = パラレル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様内径 = 45mm外径 = 100mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 38mmボアタイプ = テーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様内径 = 45mm外径 = 85mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷