サイズ(cm)28
材質本体/全面2層クラッド(外側:ステンレス鋼/内側:アルミニウム合金)、取手/天然木
表面処理内面/テフロン(TM)プラチナ加工、外面/サテン仕上げ
質量(g)790
底面の厚さ(mm)2.2
高さ(mm)74
1個
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を 使用し、鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁 調理器に最適です。炒め物や煮物にも使える万能鍋!
材質SUS444
深鍋と浅鍋のダブル使い。どちらも鍋としても蓋としても使用できる万能調理器。底面は、ステンレスとアルミを合わせた三層構造。熱回りと保温性に優れているので、お料理を美味しく仕上げてくれます。スチーム料理やオーブン料理、無水調理など、1台で幅広いレシピに対応できるお鍋のセットです。W角鍋の特徴:蒸し焼きもオーブンいらず!蓋をして上下を返しながら加熱すれば熱々でジューシーな蒸し焼きだって簡単に出来上がります。パスタもスピーディーに!深鍋はスパゲッティがまっすぐ収まる大きさに設計してあります。浅鍋で具材を炒め、ソースを用意しておけば、後は茹であがったパスタをトングで移して和えるだけ!大きな素材も丸ごと調理:お魚は丸ごと、お肉だってブロックのまま調理が可能。いつもと同じ味付けでも、見せ方ひとつで、豪華な仕上がりが出来ちゃいます。魚焼きグリルを使った調理本体サイズは、魚焼きグリルに入る大きさに設計しました。お魚のグリルから、グラタンなどのオーブン料理も手軽に仕上げていただけます。そのままテーブルに出してもOK!シンプルなデザインだから、おもてなしのテーブルにもそのまま出せちゃいます。すき焼きや鍋料理などにもご使用ください。
材質本体/18-8ステンレススチール・アルミニウム合金・ステンレススチール、中子/18-8ステンレススチール
質量(g)約2220
本体寸法(mm)約225×298×100
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
使いやすさを考え柄の部分と先端部分の傾斜を30度に しました。角が丸くなっているためソテー用フライパン での炒めものが楽にできます。縁の裏が軽く巻上がっているため、 ターナーを押し出すだけで鍋の中の料理を裏返す ことができます。
材質ハンドル:ステンレス グリップ:ポリプロピレン
ヘラサイズ(mm)190×130
関連キーワード