188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。 サテン仕上げ。 オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304 寸法H(mm)68 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lm(mm)20 許容荷重(N)1000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7 寸法H(mm)48 寸法a(mm)13 寸法A(mm)20 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)13.5 寸法W(mm)50 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)32 寸法Lf(mm)10 寸法W1(mm)32 許容荷重(N)1000
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスキャビネット取っ手
材質ステンレス 表面処理ショットブラスト 許容荷重(N)1000
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TGY・TG ステンレス取手
材質ステンレス 表面処理バフ研磨 許容荷重(N)1000
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UAHS アーチ取手
材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法A(mm)10 表面処理サンドブラスト 寸法h(mm)25 寸法m(mm)M4 許容荷重(N)1000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

WIZ'A
用途調理、鍋料理に 適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ シルバー
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨
寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000
1個
8,390 税込9,229
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス D32 表面処理ショットブラスト 許容荷重(N)1000
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ショットブラスト 許容荷重(N)1000
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:本体18-8 取手18-8真鍮メッキ
材質本体/18-8、取手/18-8真鍮メッキ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日立が推奨する "安全と快適を提案する" 電磁調理器用鍋 (ステンレス製直火OK) ○材質が違います。 nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。 ○強力リベッティング加工 nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。 ○やっぱりNAKAO、板厚が厚い。 保温性がアップし熱を逃しません。 ○美しい仕上がり 一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。 ○NAKAOの取っ手 ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
サイズ(cm)18 材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) 容量(L)4.5 内径×深さ×板厚(mm)180×180×2.0
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷

材質が違います。 nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。 強力リベッティング加工 nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。 やっぱりNAKAO、板厚が厚い。 保温性がアップし熱を逃しません。 美しい仕上がり 一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。 NAKAOの取っ手 ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
仕様オール熱源対応、IH対応 材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) サイズ(cm)27 容量(L)5.6 目盛有り 深さ(mm)120
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

日立が推奨する"安全と快適を提案する"電磁調理器用鍋(ステンレス製直火OK) ○材質が違います。nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。○やっぱりNAKAO、板厚が厚い。保温性がアップし熱を逃しません。○強力リベッティング加工nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。○美しい仕上がり一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。NAKAOの取っ手ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
サイズ(cm)18 材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) 容量(L)1.6 内径×深さ×板厚(mm)180×180×2.0
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。 アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が 簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理を サポートします。(寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)
材質SUS444
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ご家庭で屋台の味・雰囲気を楽しめます。
用途カセットコンロ仕様のミニサイズなので、卓上で手軽におでんや湯豆腐を楽しむことが出来ます。 付属品湯豆腐たれ入、スプーン、フォーク 材質鍋・仕切り/18-8ステンレス、外枠下台/18-0ステンレス 内寸(mm)幅215×奥行き215×高さ74 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302(取手含)×230×157
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法W(mm)68 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 寸法W1(mm)51 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂 耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150 底面の厚さ(mm)0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質が違います。 nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。 強力リベッティング加工 nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。 やっぱりNAKAO、板厚が厚い。 保温性がアップし熱を逃しません。 美しい仕上がり 一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。 NAKAOの取っ手 ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
仕様オール熱源対応、IH対応 材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) サイズ(cm)18 容量(L)3.3 目盛有り 深さ(mm)130
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

AG(赤川器物製作所)18-8 外輪鍋
大きく見やすい目盛付。筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷凍うどんなどもそのまま煮れます。 IH対応可能。
材質ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂 容量(L)1.8 適合ガス火、100V・IH、200V・IH サイズ15cm 質量(g)475 サイズ(cm)15 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)334×195×100
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

IH専用鍋のハイクラスモデル・ニューキングデンジの熱への変換率は95%以上、熱伝導性に優れた高品質ステンレスを使用しています。しかも充分な厚みのある一枚ステンレスの為、しっかり保温、熱を逃しません。さらに3年間の研究・試作の末に、調理中でも素手でさわれる新型取っ手を採用(料理によっては熱くなることがあります)。フタの取っ手の新デザインはつかみやすく、鍋の縁にひっかけておくことも可能です。 【意匠登録第1275618号】
サイズ(cm)15 材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有) 容量(L)1 内径×深さ×板厚(mm)150×60×2.0
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

AG(赤川器物製作所)18-8 半寸胴鍋(手付)
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様IH対応 材質三層鋼:ステンレス+鉄+ステンレス、取手:フェノール樹脂
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VitaCraft(ビタクラフト)プロ ユキヒラ鍋
全面5層構造。さっと火を通したり、小回りのきくお鍋です。注ぎ口が2箇所について使いやすく、便利です。
用途ビタクラフトから初のユキヒラ鍋。 材質本体:ステンレスとアルミの全面5層構造。取手、つまみ:ステンレス 仕様ガス直火・100VIH・200VIH・オーブン使用可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IH対応 材質三層鋼:ステンレス+鉄+ステンレス、取手:フェノール樹脂
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)