カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 六角穴付ボルト(12)
- 小ねじ(8)
- 六角ボルト(4)
- 六角穴付ボタンボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(7)
- M4(9)
- M5(37)
- M6(8)
- M8(7)
- M10(5)
- M12(2)
長さ(mm)
- 16
- 5(130)
- 6(37)
- 8(63)
- 10(93)
- 12(64)
- 14(15)
- 15(48)
- 18(21)
- 20(2,919)
- 22(17)
- 25(66)
- 30(74)
- 35(53)
- 40(47)
- 45(55)
- 50(56)
- 55(24)
- 60(21)
- 75(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(4)

トラス(1)

フランジボタン(1)

低頭(7)

六角(3)

六角穴付き(16)

六角穴付き皿(1)

皿(4)

超極低頭(4)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(19)
- A2(1)
- SUS304(8)
- SUSXM7(4)
- 樹脂すべて(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(19)
- S45C(1)
- SCM435(10)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- クロニッケル(1)
- クロメート(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(20)

十字穴(6)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
種別
全ねじ(17)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(31)
- 1(8)
- 1.25(7)
- 1.5(5)
- 1.75(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
- メートル並目(11)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(17)
- エスコ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 八幡ねじ(4)
- サイマコーポレーション(2)
- OHSATO(大里)(2)
- 九飛勢螺(1)
- MIYAGAWA(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・サイマコーポレーション・OHSATO(大里)・九飛勢螺・MIYAGAWA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「m5 20」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(16個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(15個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥279税込¥3071袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥509税込¥5601パック(20個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥500税込¥5501パック(20本)当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥269税込¥2961パック(20本)当日出荷十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。用途座面が広く安定した施工に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状六角フランジ
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥478税込¥5261パック(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779税込¥8571パック(20個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥400税込¥4401パック(20本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥267税込¥2941パック(20本)当日出荷から3日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥669税込¥7361パック(20個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥719税込¥7911パック(20個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理黒ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥334税込¥3671パック(20本)翌々日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(20本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部径(Φmm)11
SUS レイカンチョウBT®;
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状フランジボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥299税込¥3291パック(20個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
鍋屋バイテック会社 ネジコム(六角穴付きボルト) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) SFSS-ALK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)4日以内出荷・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。用途・ねじの戻り止め・脱落防止。・機器・装置構造体/一般産業機械材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699税込¥7691袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599税込¥6591袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥220税込¥2421袋(4本)翌々日出荷入数:4本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目