全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。
早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想。
世界各国で特許をもつ新技術、シスナー・ジョイントシステム。
柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。
従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できず、すぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。
このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取付を可能にしたのがシスナーです。
ファスナーの簡便さによって、シール性・作業性の良さを実現 シスナーの接合部は、ホイール側(太い方)からシャフト側(細い方)へ順に、凹部に凸部をはめこんでいくだけでOK。
接合部における、ファスナーのこうしたスナップ(簡便)性を採用したことで、優れたシール性とともに作業のしやすさをも実現しています。
用途車軸(ドライブシャフト)ジョイント部のベアリング保護
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
用途オイル交換時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
厳しい規格基準を持つドイツ製のGSTブレーキパッドセンサーは、純正品と同等の品質で、確実にブレーキパッドの摩耗をドライバーに伝達します。
用途ブレーキパッドの摩擦材が摩耗し、交換時期を警告するためのセンサーです。
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
Textarブレーキは、最先端のブレーキテクノロジーを利用して、最大限の安全性、パフォーマンス、快適性を提供するように精密に設計されています。
ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる!
ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。
材質ノンアスベスト・セラミック複合材
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
主な適合純正品番4A0919501A ・ 059919501
適合車種AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
適合メーカーAUDI,VW
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。
高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。
フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
タイプステアリング:ウィッシュボーン用
適合メーカーAUDI、VW
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
特殊高機能活性炭が臭気成分を吸着、脱臭!
高性能合成繊維不織布、および帯電超極細不織布を採用。
フィルター表面の菌・カビの繁殖を抑制。
植物由来のポリフェノール採用
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。
ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
用途輸入車用
L BRO製ドライブシャフトブーツは、多種多様なジョイントごとに合わせたサイズで設計されているため、確実にフィット・保護します。
また、必要に合わせて、ブーツの他、ブーツクリップ、ストラップ、ナット、ボルトなど、補修交換に必要な付属品がセット化されており、プロフェッショナルなニーズにも対応しています。
用途ドライブシャフトジョイント部分の保護
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。
純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。
ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。
ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。
ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。
軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。
ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色
※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物
※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。
シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。
さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。
シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。
その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。
これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。
コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。
ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。
※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。
耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。
防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
主な適合純正品番1J6 955 651 ・A 210 869 10 21 ・8 377 987
形状プラグハウジング:角型、円形
タイプデュアルポンプ
電圧(V)12
適合車種MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works
運転モード電気式
適合メーカーAUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、MINI、VW
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
仕様ウィング数:6
主な適合純正品番036 121 005 R ・ 036 121 005 QX ・036 121 005 Q
ホイール直径(Φmm)バケットホイール:64
適合車種VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V
直径(mm)プーリー:67288
適合メーカーAUDI,VW
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様防塵リップ付き
主な適合純正品番038 103 085 A ・ 038 103 085 C ・8 658 642
材質PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)/ACM (ポリアクリルゴム)
高さ(mm)10
内径(Φmm)32
外径(Φmm)47
適合車種AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
適合メーカーAUDI、JEEP、VW、VOLVO
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番200 091 00 60 ・WHT 005 184 ・LR010861
材質FPM (フッ素ゴム)
形状Оリング
厚さ(mm)2
内径(Φmm)31.5
適合車種MINI MINI クーペ (R58) Cooper S JCW
適合メーカーAUDI、MERCEDES-BENZ、PORSCHE、RENAULT、VW、MINI
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番03C 109 287 G ・ 03C 109 287 H ・ L03C 109 287 H
適合車種VW TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSi EcoFuel
適合メーカーAUDI、VW
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様防塵リップ付き
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番038 103 085 E ・ 68000666AA ・ 955.101.085.00
高さ(mm)10
内径(Φmm)35
外径(Φmm)48
適合車種VW XL1 0.8 TDI E-Hybrid
適合メーカーAUDI、CHRYSLER、JEEP、PORSCHE、VW
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番038 117 070 A ・ 024 997 95 48 ・955.107.070.00
材質ラバー
厚さ(mm)5
内径(Φmm)59
適合車種PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.2
適合メーカーAUDI、MERCEDES-BENZ、PORSCHE
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ